絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東京スクリーン(68)
- サンポー(47)
- アズワン(44)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- 野中理化器製作所(38)
- TARSONS(34)
- 飯田製作所(28)
- テラオカ(ANEX)(19)
- ケニス(10)
- 三商(6)
- tantore(5)
- WATSON(4)
- コクゴ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- コーニング(2)
- テラオカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(9)
75×20(11)
100×45(11)
150×45(18)
150×60(14)
200×45(21)
200×60(12)
250×60(10)
300×60(11)
300×100(11)
内径×深さ(mm)をもっと見る

ステンレスふるい 450×100
サンポー¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から18日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)450規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)100内径×深さ(mm)450×100材質(枠)SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45
野中理化器製作所¥9,098~税込¥10,008~1個6日以内出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)150×45
試験用ふるい ST製 300Φ×100H
TGK(東京硝子器械)¥30,195~税込¥33,215~1個25日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
試験用ふるい ST製 200Φ×25H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
高精度電鋳ふるい
アズワン¥101,000~税込¥111,100~1個24日以内出荷から43日以内出荷X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。付属品検査証明書材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)材質(フィルター)ニッケル材質(フレーム)SUS304穴の形状□
ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20
サンポー¥5,742~税込¥6,316~1個当日出荷から7日以内出荷材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
水平旋回ふるい
アズワン¥288,000税込¥316,8001個当日出荷5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpmアズワン品番5-3269-01
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ
東京スクリーン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか8日以内出荷・小さいふるいにも対応。・ふるいの際にも毛が届く。・持ちやすく手軽に使用。・毛が抜けにくい。・2本で全ての網目に対応。・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)素材毛:ナイロン、柄:PE
電磁式ふるい振とう機
フリッチュ¥579,800税込¥637,7801個(1個)40日以内出荷電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz深さ(mm)45機能振幅:頭部カバーゲージ振幅(mm)最大3駆動方式電磁式振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
ステンレスふるい 300×60
サンポー¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から18日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)60内径×深さ(mm)300×60材質(枠)SUS304
フロートラック
ケニス¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から8日以内出荷全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
ハンディパウダーフィーダー
アズワン¥31,900税込¥35,0901個当日出荷試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
試験用ふるい ST製 75Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20