絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東京スクリーン(68)
- アズワン(65)
- サンポー(47)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- 野中理化器製作所(38)
- TARSONS(34)
- 飯田製作所(28)
- テラオカ(ANEX)(19)
- ケニス(10)
- 三商(6)
- tantore(5)
- WATSON(4)
- コクゴ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- コーニング(2)
- テラオカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(9)
75×20(11)
100×45(11)
150×45(18)
150×60(14)
200×45(21)
200×60(12)
250×60(10)
300×60(11)
300×100(11)
内径×深さ(mm)をもっと見る

ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ
東京スクリーン¥27,980~税込¥30,778~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付
東京スクリーン¥45,980~税込¥50,578~1個91日以内出荷鉛フリー。JIS Z 8801枠寸法Φ300×100mm校正証明書一般校正
SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ
東京スクリーン¥38,980~税込¥42,878~1個91日以内出荷枠寸法Φ250×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ
東京スクリーン¥33,980~税込¥37,378~1個91日以内出荷枠寸法Φ200×100Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷枠寸法Φ200×25Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ
東京スクリーン¥21,980~税込¥24,178~1個91日以内出荷枠寸法Φ100×45Hmm校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ
東京スクリーン¥27,980~税込¥30,778~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付
サンポー¥43,980~税込¥48,378~1個91日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。内径×深さ(mm)300×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付
サンポー¥39,980~税込¥43,978~1個91日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。内径×深さ(mm)250×60校正証明書一般校正
ロータップ型ふるい振とう機
ケニス¥1,179,999~税込¥1,297,999~1個4日以内出荷から30日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
小型回転振とう器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。材質シリコーンゴムアズワン品番4-4490-11
バイブレシーブ スパチュラタイプ
アズワン¥22,900税込¥25,1901セット当日出荷取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
木枠手ふるい 53.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)50板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)53.0
木枠手ふるい 37.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)40板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)37.5
木枠手ふるい 26.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)25板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)26.5
木枠手ふるい 19.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)20板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)19.0
木枠手ふるい 4.75mm
TGK(東京硝子器械)¥64,350税込¥70,7851個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)5板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)4.75
試験用ふるい ST製 50Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
試験用ふるい ST製 75Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
試験用ふるい ST製 200Φ×100H
TGK(東京硝子器械)¥20,592~税込¥22,651~1個19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい ST製 300Φ×100H
TGK(東京硝子器械)¥30,195~税込¥33,215~1個25日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
試験用ふるい ST製 150Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥12,375~税込¥13,613~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 150Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥12,375~税込¥13,613~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい ST製 200Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用
TGK(東京硝子器械)¥12,474税込¥13,7211個7日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品参考Mesh―内径×深さ(mm)150×45
木枠手ふるい 受皿・蓋
TGK(東京硝子器械)¥57,420税込¥63,1621個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H種類受け皿と蓋呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20材質(枠)木