絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 15.9(1)
- 19(2)
- 19.1(1)
- 20(3)
- 22.2(1)
- 25(8)
- 25.4(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 38(5)
- 40(1)
- 50(18)
- 65(2)
- 75(8)
- 100(9)
- 610(1)
- 1000(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.18(3)
- 0.35(1)
- 0.65(1)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
- 1.7(4)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(10)
- 3.2(1)
特長
- 柔軟(3)
- 耐熱(16)
- 耐薬品(1)
使用温度範囲(℃)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(7)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 30
- 1(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 14.4(1)
- 20(6)
- 22(1)
- 32.9(1)
- 33(7)
- 46(1)
- 47(1)
- 50(2)
- 54.8(6)
- 55(3)
- 100(2)
- 164(1)
- 200(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(11)
- グラスファイバー(14)
- セラミック繊維(1)
- ポリエステル(1)
その他・グラスファイバー・セラミック繊維・ポリエステル
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(9)
- TRUSCO(4)
- ニチアス(4)
- アズワン(2)
- 富士工業用品(2)
- 旭産業(シート)(2)
- 旦暮商店(2)
- コクゴ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- ユーボン(1)
- Changzhou Weisi Insulating Material(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ニチアス・アズワン・富士工業用品・旭産業(シート)・旦暮商店・コクゴ・寺岡製作所・旭産業(エアーゲージ)・ニューテックス・インダストリー社・ユーボン・Changzhou Weisi Insulating Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(2)
20(3)
25(8)
32(2)
38(5)
50(18)
65(2)
75(8)
100(9)
1000(3)

ガラステープ 平織り
(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に色白耐熱温度(℃)550織り方平織り
ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402
ニチアス¥39,980~税込¥43,978~1巻翌日出荷から8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
ガラステープ(綾織り)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
ガラスクロステープ平織
Changzhou Weisi Insulating Material¥4,698~税込¥5,168~1セット(5巻)ほか翌日出荷ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403
ニチアス¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。材質ガラスヤーン長さ(m)30全長(m)30
ガラステープ
コクゴ¥5,698~税込¥6,268~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
バイオセラミックペーパー
旭産業(エアーゲージ)¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。接着剤は使用しておりません。用途パッキン、ガスケット材として。ケーブルなどの保護材として。耐火物の緩衝材、バックアップ材。最高使用温度(℃)400
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
インサルテックスクロス TOMBO NO.8400
ニチアス¥299,800税込¥329,7801巻8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。トラスコ品番114-3460材質ガラスヤーン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781巻8日以内出荷かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30
50mmx30m ガラス断熱テープ(1.7mm)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。エスコ品番EA944MT-50B組織平織
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)
50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,820税込¥9,7021個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-33耐熱温度(℃)300(使用環境による)