絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 15(1)
- 19(3)
- 25(4)
- 25.4(2)
- 50(1)
- 50.8(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.18(5)
- 0.191(2)
特長
- 耐熱(1)
使用温度範囲(℃)
- 0未満(1)
- 0~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
テープ長さ(m)
- 33
- 1(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 14.4(1)
- 20(6)
- 22(1)
- 30(32)
- 32.9(1)
- 46(1)
- 47(1)
- 50(2)
- 54.8(6)
- 55(3)
- 100(2)
- 164(1)
- 200(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- グラスファイバー(6)
グラスファイバー
色
ベージュ(3)
ベージュ
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- エスコ(2)
- 日東電工アメリカ(1)
日東電工(旧:Permacel)・エスコ・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
12.7(1)
13(3)
15(1)
19(3)
25(4)
25.4(2)
50(1)
50.8(1)

ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
粘着テープ (ガラスクロス)
エスコ¥5,830~税込¥6,413~1巻翌々日出荷機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります(メーカー比)。180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。UL-510FRを取得しています。寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。用途耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に材質ガラスクロス厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着剤シリコーン系引張強度(N/mm)600~620/19伸び(%)5電食係数0.96引きはがし粘着力(N/19mm)6.7破壊電圧(kV)3.5