絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 13(5)
- 15(3)
- 19(18)
- 20(4)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 30(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(25)
- 75(8)
- 100(10)
- 1000(6)
- カスタマイズ商品(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 1.6(4)
- 3(2)
使用温度範囲(℃)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 800~900未満(1)
特長
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 30(5)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
基材
- その他(1)
- グラスファイバー(2)
その他・グラスファイバー
色
ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 中興化成工業(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- 旦暮商店(1)
- Changzhou Weisi Insulating Material(1)
エスコ・コクゴ・中興化成工業・ニューテックス・インダストリー社・旦暮商店・Changzhou Weisi Insulating Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(5)
13(5)
19(18)
25(21)
25.4(4)
38
50(25)
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
ガラスクロステープ平織
Changzhou Weisi Insulating Material¥4,698税込¥5,1681セット(5巻)翌日出荷ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ
コクゴ¥7,698~税込¥8,468~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)