絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 12.7(3)
- 13(5)
- 15(3)
- 19(18)
- 20(4)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 75(8)
- 100(10)
- 1000(6)
- カスタマイズ商品(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
- 0.18(3)
- 0.2(2)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 1.6(5)
- 1.7(3)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(7)
- 3.2(1)
使用温度範囲(℃)
- 0未満(2)
- 0~100未満(2)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(5)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
特長
- 柔軟(2)
- 絶縁(2)
- 耐熱(12)
- 耐薬品(2)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 20(3)
- 30(18)
- 33(1)
- 50(1)
- 54.8(2)
- 55(1)
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(5)
結束用(3)
電気・電子用(5)
保護用・固定・仮止め用・結束用・電気・電子用
基材
- その他(4)
- グラスファイバー(13)
- セラミック繊維(1)
- ポリエステル(1)
その他・グラスファイバー・セラミック繊維・ポリエステル
色
ベージュ(1)
ホワイト(5)
ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- TRUSCO(4)
- 旭産業(シート)(2)
- 旦暮商店(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 中興化成工業(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- ニチアス(1)
- 富士工業用品(1)
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・TRUSCO・旭産業(シート)・旦暮商店・アズワン・コクゴ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・ニューテックス・インダストリー社・ニチアス・富士工業用品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(5)
13(5)
19(18)
25(21)
25.4(4)
38(6)
50
75(8)
100(10)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
ガラステープ 平織り
(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に色白耐熱温度(℃)550織り方平織り
ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
ガラステープ(綾織り)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
ガラステープ
コクゴ¥8,898~税込¥9,788~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
50mmx30m ガラス断熱テープ(1.7mm)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。エスコ品番EA944MT-50B組織平織
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,820税込¥9,7021個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-33耐熱温度(℃)300(使用環境による)