絞り込み
テープ幅(mm)
- 65
- 6(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(5)
- 13(5)
- 15(3)
- 19(16)
- 20(4)
- 25(19)
- 25.4(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 38(6)
- 40(2)
- 50(25)
- 75(8)
- 100(10)
- 1000(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 1.6(2)
- 3(2)
使用温度範囲(℃)
- 200~300未満(1)
テープ長さ(m)
- 30(2)
ブランド
- コクゴ(1)
- 旦暮商店(1)
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12(5)
13(5)
19(16)
20(4)
25(19)
38(6)
50(25)
75(8)
100(10)
テープ幅(mm)をもっと見る

ガラステープ
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5