絞り込み
テープ幅(mm)
- 29
- 5(12)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(16)
- 12(8)
- 15(20)
- 18(3)
- 19(13)
- 20(17)
- 24(3)
- 25(28)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(16)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(3)
- 40(12)
- 50(20)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.053(1)
色
クリア(1)
基材
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 50(1)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(12)
10(16)
12(8)
15(20)
19(13)
20(17)
25(28)
30(16)
40(12)
50(20)
テープ幅(mm)をもっと見る

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥58,980税込¥64,8781箱(72巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番678-8788材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)29厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)61