絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.03・0.05・0.06・0.07・0.08・0.1・0.12・0.13・0.17・0.18・0.2・0.22・0.23・0.25・0.5・0.51・0.76・1・3・.2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
OPP・グラスファイバー・ゴム系・ポリイミド・ポリエチレン・塩ビ・布系・銅箔・その他
粘着剤
アクリル系・ゴム系
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・RS PRO・TRUSCO・イシグロ・エスコ・キラックス・サンキープ(旧:サンユー印刷)・ストロングホールド・セルパック・ニチバン・ニトムズ・ヤマト(事務用品)・ユーボン・仁礼工業・住電機器システム・古河電工(古河電気工業)・古河電工パワーシステムズ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
  • ビニールテープ モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ビニールテープ

    モノタロウ(572件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +2

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(109件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(10巻)
    当日出荷
    JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
    用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド
    +2

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • ビニールテープVT-19 ニチバン
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グレー
    ピンク
    +4

    ビニールテープVT-19

    ニチバン(57件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(117件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • ビニールテープVT-50 ニチバン
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    +2

    ビニールテープVT-50

    ニチバン(29件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
  • エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

    古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷
    電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
    用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
  • エスロンテープ#360 セキスイ
    グレー
    ブルー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    +6

    エスロンテープ#360

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズ
    イエロー
    クリア
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +1

    ビニルテープ No.21 幅広

    ニトムズ(22件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
    用途結束作業に。 識別に。
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • 幅広ビニールテープ キラックス
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    幅広ビニールテープ

    キラックス(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
    用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニテープ#101 Denka(デンカ)
    クリア
    グリーン
    ブルー
    レッド
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト
    +2

    ビニテープ#101

    Denka(デンカ)(31件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)
    イエロー
    クリア
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グレー
    ホワイト
    +5

    ミリオン ビニルテープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
    用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
  • ビニールテープVT-38 ニチバン
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    +2

    ビニールテープVT-38

    ニチバン(10件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性絶縁、柔軟、耐水、耐湿
  • ビニールテープ ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ

    ヤマト(事務用品)(3件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    脱鉛タイプで電気絶縁、目張り、補修、色分けその他さまざまな用途でご使用いただけます
    アズワン品番65-0452-01
  • エスロンテープ No.340 セキスイ
    シルバー
    ブラック

    エスロンテープ No.340

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
  • エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ1号(絶縁性充填材)

    古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷
    「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
    用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システム

    アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)

    住電機器システム(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
    用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
  • ビニールテープ キラックス
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    ビニールテープ

    キラックス(1件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
    用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所

    舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
    用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系色透明艶消しテープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.12
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    +2

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
  • ビニールテープ ケイユー

    ビニールテープ

    ケイユー(20件のレビュー)
    ¥66~税込¥73~
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
    引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
  • LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVK
    ブラック
    レッド

    LLFAテープ シリコーン自己融着テープ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
    基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
  • ビニールテープ 黒19mm幅 ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ 黒19mm幅

    ヤマト(事務用品)
    ¥159税込¥175
    1巻(10mL)
    当日出荷
    脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
    色黒質量(g)51gテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10粘着剤水系本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所
    ブラック
    ホワイト

    アセテートクロス粘着テープ NO.570F

    寺岡製作所(18件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工(旧:Permacel)
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +2

    脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(4巻)
    当日出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
    用途結束作業に。 識別に。
  • 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥94~税込¥103~
    1巻
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    脱鉛タイプビニールテープ10m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(10巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
    用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
  • 50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    脱鉛タイプビニールテープ20m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
  • 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    クリア
    レッド
    +3

    電気絶縁用ビニルテープ NO.302G

    寺岡製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
    用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
  • 防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所

    防鼠ビニールテープ NO.347G

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
    用途電線、配管などのネズミからの保護。色グレーテープ幅(mm)19基材軟質塩化ビニルテープ長さ(m)20粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
  • 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム)

    3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(5巻)
    欠品中
    家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
    用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
  • ビニールテープ ユーボン
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    クリア
    ブルー
    +1

    ビニールテープ

    ユーボン
    ¥139~税込¥153~
    1巻
    当日出荷
    マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応。JIS規格適合(JIS C 2336)
    テープ幅(mm)19

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途