絞り込み
テープ幅(mm)
  • 7.6(1)
  • 9.5(4)
  • 11.9(1)
  • 12.7(9)
  • 13(8)
  • 15.1(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(3)
  • 19(5)
  • 22.5(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
  • 280(1)
特長
  • 強力(2)
  • 気密(3)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.24(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(35)
  • 色ホワイト(3)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(3)
テープ長さ(m)
  • 5
  • 11(36)
  • 12(36)
  • 13(36)
  • 14(36)
  • 15(38)
  • 16(36)
  • 17(36)
  • 18(36)
  • 19(36)
  • 20(94)
  • 21(36)
  • 22(36)
  • 23(36)
  • 24(36)
  • 25(41)
  • 26(36)
  • 27(36)
  • 28(36)
  • 29(36)
用途
  • 用途補修用(1)
補修用
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(34)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(1)
その他・ゴム系・ポリエステル・布系
ブランド
  • 岩田製作所(33)
  • エスコ(2)
  • 住化プラステック(1)
  • ニトムズ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • タイセイ(1)
  • HAC(1)
岩田製作所・エスコ・住化プラステック・ニトムズ・古藤工業(Monf)・タイセイ・HAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9.5(4)
12.7(9)
13(8)
15.9(3)
19(5)
45(2)
70(1)
90(1)
140(1)
280(1)
  • 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ

    万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

    タイセイ(17件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷
    ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
    用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
  • 強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13

    ニトムズ(10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
    用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)

    フルトーシーリング STダクト

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
  • 防水テープ5m HAC

    防水テープ5m

    HAC(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    水の侵入を防ぎピタッと密着。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。・対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC・サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修。材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM高さ(mm)5.6テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS2-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-3

    岩田製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(1本)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)15.9テープ幅(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック

    のびっとエース 伸長防水気密テープ

    住化プラステック
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。 優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。 夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。
    用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など粘着剤厚さ(mm)0.24
  • ラバーシール TRS5-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-2

    岩田製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM高さ(mm)14.3テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS6 岩田製作所

    ラバーシール TRS6

    岩田製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)4.8テープ幅(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5 岩田製作所

    ラバーシール TRS5

    岩田製作所
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)13.5テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1 岩田製作所

    ラバーシール TRS1

    岩田製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2) エスコ

    90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
  • 45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ

    45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
  • ラバーシール TRS6-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS6-2

    岩田製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)2.7テープ幅(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM高さ(mm)9.1テープ幅(mm)15.5穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS1-3

    岩田製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS1-2

    岩田製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)11.1テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS12 岩田製作所

    ラバーシール TRS12

    岩田製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)9.1テープ幅(mm)12.7粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-4

    岩田製作所
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)19.1粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-3

    岩田製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)6.4テープ幅(mm)19.1粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-2

    岩田製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)9.5テープ幅(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-1

    岩田製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)6.4テープ幅(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-4

    岩田製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-3

    岩田製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-2

    岩田製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-1

    岩田製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)0.8粘着性無し直径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-3

    岩田製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒粘着性無し直径D(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-2

    岩田製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-1

    岩田製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒粘着性無し直径D(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS11 岩田製作所

    ラバーシール TRS11

    岩田製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)26.4テープ幅(mm)22.5粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS10 岩田製作所

    ラバーシール TRS10

    岩田製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)色黒高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS9 岩田製作所

    ラバーシール TRS9

    岩田製作所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)10.2テープ幅(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS8-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS8-2

    岩田製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)6.4テープ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS8 岩田製作所

    ラバーシール TRS8

    岩田製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)3.2テープ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS7 岩田製作所

    ラバーシール TRS7

    岩田製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)9.5テープ幅(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS7-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS7-2

    岩田製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS4-2

    岩田製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)9.5テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS12H 岩田製作所

    ラバーシール TRS12H

    岩田製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM色黒高さ(mm)9.1テープ幅(mm)12.7粘着性標準穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30

『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ