絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.29(1)
  • 10(1)
特長
  • 柔軟
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(11)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(22)
  • 耐久(5)
  • 耐候(5)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(28)
基材
  • ポリエステル(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 25(1)
2・25
  • 色グリーン(1)
グリーン
ブランド
  • WAKI(和気産業)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
WAKI(和気産業)・tesa(テサ/テサテープ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
エプトシーラー NO681 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO681WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
気密防水テープ 60077 tesa(テサ/テサテープ)気密防水テープ 60077tesa(テサ/テサテープ)
3,500税込3,850
1巻
翌日出荷
防湿シート間の接合部位をシーリングするための、柔軟なPE基材を使用したシーリングテープです。基材が柔軟なため、巻き付けが必要なパイプやケーブルなどに対しても簡単で素早い貼付けが可能です。
用途防湿シートの繋ぎ部分のシーリングなどに。トラスコ品番535-7115幅(mm)50厚さ(mm)0.29グリーン長さ(m)25使用温度範囲(℃)+5~+40基材ポリエステル粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)12使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性柔軟

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ