絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(15)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(8)
  • 90(1)
  • 100(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(2)
  • 0.165(3)
  • 0.175(2)
  • 0.18(3)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.35(1)
  • 0.38(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 10(1)
特長
  • 気密
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(11)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(6)
  • 耐候(5)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 防水(32)
  • 色イエロー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(16)
  • 色ホワイト(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(7)
  • 用途補修用(3)
粘着剤
  • アクリル系(14)
  • ゴム系(6)
アクリル系・ゴム系
基材
  • その他(3)
  • アルミ箔(2)
  • ゴム系(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(9)
  • 布系(1)
その他・アルミ箔・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 20(19)
  • 40(1)
  • 60(1)
2・5・20・40・60
ブランド
  • エスコ(7)
  • マクセル(4)
  • ボンド商事(4)
  • マグ・イゾベール(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • セキスイ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 共同技研化学(1)
  • 一村産業(1)
エスコ・マクセル・ボンド商事・マグ・イゾベール・オカモト[安全靴・作業靴]・セキスイ・ダイヤテックス・TRUSCO・ニトムズ・古藤工業(Monf)・共同技研化学・一村産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
20(2)
25(2)
30(2)
45(1)
50(15)
60(1)
70(1)
75(8)
90(1)
100(7)
気密防水テープ セキスイ気密防水テープセキスイ(24件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(21件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 4420マクセル(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から26日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
BD片面気密防水テープ ボンド商事BD片面気密防水テープボンド商事
499税込549
1個(50mm×20m)
欠品中
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ)ニトムズ(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)2粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)10特性気密防水
気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)ダイヤテックス
1巻
取扱停止中
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白) エスコ75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)エスコ
1,590税込1,749
1個
欠品中
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ)共同技研化学(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、片面タイプ質量(g)200保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)12特性防水気密、耐候性
片面スーパーブチルテープ マクセル片面スーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)エスコ
1,580税込1,738
1個
欠品中
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事(1件のレビュー)
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事BD片面気密防水テープ ケースボンド商事
13,980税込15,378
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
アクリル気密防水テープ(R) オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープ(R)オカモト[安全靴・作業靴]
769税込846
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
防水気密テープ スーパーアクリルテープ 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ一村産業
13,980税込15,378
1ケース(24巻)ほか
4日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。 基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。特性強粘着/防水性/気密性
75mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ75mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-12材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2) エスコ90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
スーパーブチルテープ No.9940 マクセルスーパーブチルテープ No.9940マクセル
24,980税込27,478
1ケース(12巻)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
イゾベール・バリオ ケービーワン マグ・イゾベールイゾベール・バリオ ケービーワンマグ・イゾベール
21,980税込24,178
1ケース(5巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密・強力
イゾベール・バリオ エクストラパッチ マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラパッチマグ・イゾベール
49,980税込54,978
1ケース(10巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用の補助部材。マジックテープ機能により、タッカーを使わずに施工でき、手直しも容易なため確実な気密性を実現。 構造躯体の見付け面に張りつけるパッチ裏面は強い粘着剤を有しています。エクストラセーフを何度貼り直しても、パッチが躯体からはがれることはほとんどありません。
用途仮留め固定用補助部材寸法(mm)【パッチ】20×60主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ