絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 12(6)
  • 15(13)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(13)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 50(13)
  • 100(2)
  • 155(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.03(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(1)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • その他(3)
特長
  • 両面(2)
  • 透明(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(1)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(4)
  • 布系(1)
  • 紙系(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途多用途(1)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.01(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(2)
0.01・10・15・20・30・50・100
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・クリア・ホワイト
ブランド
  • 寺岡製作所(8)
  • マサル工業(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
寺岡製作所・マサル工業・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(6)
10(16)
12(6)
15(13)
20(13)
25
30(6)
40(6)
50(13)
カスタマイズ商品(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • マヂックステッカー(床用) マサル工業

    マヂックステッカー(床用)

    マサル工業(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    ●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
    材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • マヂックステッカー(壁面用) マサル工業

    マヂックステッカー(壁面用)

    マサル工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
    寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ No.513

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7070W

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.707 #4

    寺岡製作所(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
  • 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所

    難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

    寺岡製作所
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
  • ループカーペット用マヂックステッカー マサル工業

    ループカーペット用マヂックステッカー

    マサル工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
    テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.785W

    寺岡製作所
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
    用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所

    VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

    寺岡製作所
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム)

    多用途 両面粘着テープ GPT-020F

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
    透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7610

    寺岡製作所
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
    用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7075 #4

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
  • VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所

    VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

    寺岡製作所
    1,598税込1,758
    1巻
    22日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
    用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力マヂックステッカー マサル工業

    強力マヂックステッカー

    マサル工業
    2,598税込2,858
    1箱
    当日出荷
    ●高い接着力と保持力を発揮します。
    材質基材:合成ゴム系発泡体寸法L(mm)185寸法H(mm)145基材ポリエステルテープ長さ(m)10寸法W(mm)11テープ厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 導電性両面テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性両面テープ

    日本ジッパーチュービング
    21,980税込24,178
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ電子・電気部品・機器用