絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 12(6)
  • 15(13)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(13)
  • 25(15)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 100(2)
  • 155(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.03(1)
  • 0.047(2)
  • 0.05(2)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.21(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • その他(4)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 耐熱(2)
基材
  • その他(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(4)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(4)
20・30・50・100
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・クリア・ホワイト
ブランド
  • 寺岡製作所(9)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • マクセル(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・マクセル・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(6)
10(16)
12(6)
15(13)
20(13)
25(15)
30(6)
40(6)
50
カスタマイズ商品(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ No.513

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7070W

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
  • 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所

    難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

    寺岡製作所
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
  • 不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.785W

    寺岡製作所
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
    用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所

    VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

    寺岡製作所
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7692 #12

    寺岡製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
    用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7075 #4

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
  • VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所

    VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

    寺岡製作所
    3,198税込3,518
    1巻
    22日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
    用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 導電性両面テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性両面テープ

    日本ジッパーチュービング
    39,980税込43,978
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印版固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    印版固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    74,980税込82,478
    1箱(24巻)
    34日以内出荷
    1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着。リワークを必要とする各種用途長さ(m)30基材ポリエステルフィルムテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
  • 両面テープ No.745 寺岡製作所

    両面テープ No.745

    寺岡製作所
    32,980税込36,278
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱性、クッション性に優れています。
    用途耐熱性を要求される箇所の固定。コイルの下巻き用。仕様カッターが必要トラスコ品番722-4148材質基材:アラミド不織布、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.21長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88粘着力(N/25mm)14.71RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルム両面テープ NO.707 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.707

    寺岡製作所
    29,980税込32,978
    1箱(4巻)
    24日以内出荷
    総厚30μと薄く、打抜き加工性・作業性に優れます。支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途小型電子機器の部品等のはり合せに。フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。トラスコ品番261-3947材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.03透明長さ(m)100粘着力(N/20mm)10.26
  • 耐熱基材なし両面テープ No.5081 マクセル

    耐熱基材なし両面テープ No.5081

    マクセル
    139,800税込153,780
    1ケース(12巻)
    30日以内出荷
    基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
    用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ電子・電気部品・機器用