絞り込み
外径(Φmm)
- 76.3
- 48.6(18)
- 60.5(26)
- 61(2)
- 76(2)
- 100(2)
- 101.6(14)
- 114(1)
- 114.3(33)
- 115(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 139.8(1)
- 140(5)
- 142(2)
- 165.2(1)
- 169(1)
- 205(2)
- 216(4)
- その他(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- サンキン(24)
- 帝金(10)
- TOEX(LIXIL)(6)
- UNION(ユニオン)(4)
- ACE(エース)(2)
- 片岡産業(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
48.6(18)
60.5(26)
76.3
101.6(14)
114.3(33)
140(5)
142(2)
205(2)
216(4)
その他(5)
外径(Φmm)をもっと見る

バリカー ピラー型(スチール製)
帝金(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から11日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。材質(支柱)スチール製
バリカー ピラー型(ステンレス製)
帝金(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
帝金(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ
UNION(ユニオン)(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷材質/仕上ステンレス、ヘアラインシリーズNEXシリーズ
スペースガード 車止めF型ポールタイプ埋込式 取替用オプションポール
TOEX(LIXIL)¥34,980~税込¥38,478~1本9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式キー付
TOEX(LIXIL)¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)H700仕上バフ研磨#400
ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK)
サンキン¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)6.8タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-8)
サンキン¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ スチール製(FP-8)
サンキン¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)5.4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製
サンキン¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
バリカー 上下式(ステンレス製)
帝金¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
スペースガード 車止めS型ポールタイプ 埋込式
TOEX(LIXIL)¥57,980~税込¥63,778~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス寸法L(mm)H700仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付
TOEX(LIXIL)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 固定式
TOEX(LIXIL)¥35,980~税込¥39,578~1台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
ラク・ポール LAQU-POLE 固定式
ACE(エース)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷固定式ポールです。 ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。仕様固定式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3鍵ワンタッチ
ラク・ポール LAQU-POLE 上下式
ACE(エース)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷上下式ポールです。ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 金属製と比較し軽量化を実現しました。 引き上げ力は、一般のSUSポール(チェーン内蔵型)と比べ、約43%減の約2.5kgfです。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。仕様上下式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3鍵ワンタッチ
エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型)
UNION(ユニオン)¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。 従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、 車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。 また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。 バリアフリー対応型です。材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式シリーズBEXシリーズ埋め込み深さ(mm)823
エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型)
UNION(ユニオン)¥45,980~税込¥50,578~1台5日以内出荷使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。 従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、 車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。 また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。 バリアフリー対応型です。材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式シリーズBEXシリーズ埋め込み深さ(mm)823
ポストタイプ ステンレス製(SP-8SF)
サンキン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)6.6タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製(SP-8S)
サンキン¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)6.3タイプ差込式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK)
サンキン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN・8CNT)
サンキン¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
ポストタイプ スチール製(FP-8SK)
サンキン¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)8.2タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
ポストタイプ スチール製(FP-8SF)
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)8タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
ポストタイプ スチール製(FP-8S)
サンキン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質スチール製質量(kg)7.7タイプ差込式寸法(Φmm)76.3×t2.8×H850
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型
サンキン¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ頭部通し・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップレス Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット) 頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。 ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製ゴムスプリング付
サンキン¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ内蔵型
サンキン¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から8日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 クサリ頭部通し・ゴムライニングスプリング付
サンキン¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700
バリカー 上下式(ステンレス製)端部用
帝金¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。仕様端部用、ワンタッチ錠付質量(kg)9.8寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製