16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • バリカー ピラー型(スチール製) 帝金

    バリカー ピラー型(スチール製)

    帝金(9件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
    材質(支柱)スチール製
  • エクセレントバリカー ポスト(スチール製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(スチール製)

    片岡産業(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上スチール/焼付塗装
  • エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

    片岡産業(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
  • バリカー ピラー型(ステンレス製) 帝金

    バリカー ピラー型(ステンレス製)

    帝金(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
    仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

    帝金(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
    寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • タワートラフィックポール1500 カーボーイ

    タワートラフィックポール1500

    カーボーイ
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    高さ1500mmで視認性に優れています。反射材付きで暗所でも目立ちます。
    用途車両の誘導などに。トラスコ品番257-4155材質ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300色レッド/ホワイト高さ(mm)1500
  • ソフトコーンM1000 アンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 アンカーセット

    サンセルフ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC色オレンジ高さ(mm)1000
  • メドーマルク 鉄製ポストタイプ サンキン

    メドーマルク 鉄製ポストタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポストタイプの車止めです。
    仕様埋込式色黄高さ(mm)(地上高さ)850
  • ピラーFPA-8 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール両フック

    サンポール
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850質量(kg)約5.3タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット

    サンセルフ
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。幅(mm)100色オレンジ高さ(mm)800
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)

    エスコ
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    欠品中
    仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    ¥50,500税込¥55,550
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)16色黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×1500
  • Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    ¥30,800税込¥33,880
    1個
    当日出荷
    用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)9.8色黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×850
  • カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール

    カメラスタンド 移動式 サインプレート付

    サンポール
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
    用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約22寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
  • スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付

    TOEX(LIXIL)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)

『車止め』には他にこんなカテゴリがあります

ポール型