絞り込み
ねじ径
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- イイファス(57)
- TOEX(LIXIL)(30)
- ハイロジック(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- アトムリビンテック(10)
- 水本機械製作所(9)
- DIY-ID(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- スリーナイン島野(7)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- ミヤナガ(2)
- 日動電工(2)
- BIDOOR(ビドー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじ径」から絞り込む

エンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥14,980~税込¥16,478~1箱(100個)3日以内出荷エンプラナットスチールボルト付き(全ネジボルト組み込み)用途断熱工法用パーツ材質ナット:ポリアセタール(POM)/ボルトスチールクロメートメッキ寸法L(mm)50ねじ径w3/8-16寸法d(mm)P16山/吋寸法S(mm)17
エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥16,980~税込¥18,678~1箱(20本)3日以内出荷樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック寸法L(mm)1000
GS 新アシバツナギS下穴処理ビス
イイファス¥8,798~税込¥9,678~1箱(50本)3日以内出荷GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。材質/仕上ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン寸法D(mm)25
GS アシバツナギ下穴処理ビス
イイファス¥7,998~税込¥8,798~1箱(100本)3日以内出荷GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン寸法D(mm)19
GS新アシバツナギS SF
イイファス¥62,980~税込¥69,278~1箱(240本)ほか3日以内出荷イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ)
イイファス¥5,298~税込¥5,828~1箱(80本)ほか3日以内出荷ナベ頭のコンクリート等用ネジドリル径(Φmm)5.3寸法D(mm)13.5寸法h(mm)5.5穿孔深さ(mm)50ねじ込み深さ(mm)40
アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き
イイファス¥45,980~税込¥50,578~1箱(160本)15日以内出荷金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。材質スチール厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)タイプボンデッドワッシャー付寸法L2(mm)16仕上ユニクロメッキ
GSアシバツナギ プレコン(ナット固定式)
イイファス¥38,980~税込¥42,878~1箱(180本)ほか3日以内出荷鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに材質スチールタイプナット固定式仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
アシバツナギフックタイプ(仮設足場の接続金具)
イイファス¥62,980税込¥69,2781箱(120本)3日以内出荷低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。タイプ押出成形セメント板用引張強度(N)最大9316(950)
アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用)
イイファス¥419~税込¥461~1箱(24個)ほか3日以内出荷世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。タイプ鋼桁ウェブ用
アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用)
イイファス¥419~税込¥461~1パック(24個)ほか3日以内出荷内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート天井用ねじ径M12
アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用)
イイファス¥419~税込¥461~1パック(24個)ほか3日以内出荷内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート側壁用
アシバツナギ チェーン吊りクランプ
イイファス¥419~税込¥461~1パック(24個)ほか3日以内出荷世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。 クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。用途座彫り機能付きチェーン吊り用
GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ
イイファス¥149,800~税込¥164,780~1箱(400本)3日以内出荷足場つなぎアンカー。 さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。 ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。 高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。 4分のボルトを取付け可能です。 取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。 クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。 高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン寸法D(mm)19寸法L2(mm)16
フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)クロメート
イイファス¥7,898~税込¥8,688~1箱(6本)ほか3日以内出荷世界初のワンサイドボルトアンカー。 係止片(トッグル)を固定するピンが無い。 自動的に係止片が反転。 強度に優れ、下穴径が小さい。 高価な専用工具を使わずに施工可能。用途手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに材質本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材表面処理クロメートメッキ
フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット
イイファス¥26,980~税込¥29,678~1箱(12本)ほか3日以内出荷世界初・業界初!ピン(支持軸)はありません。 ピンを用いずに係止片(トグル)を保持し、90度反転します。 高い締結力・強度を発揮します。 最小限の下穴径で施工可能です。 優れた表面処理であるジオメット®:を採用しました。 (高い防錆能力を発揮、完全クロムフリー、水素脆性のおそれ皆無) 片側からの取り付けに利用できます。 例えば、鋼構造物やコンクリート構造物の中空箇所・閉鎖箇所に【フリップボルト ジオメット®:】を貫通させて施工する事が可能です。 専用工具不要です。 片側からの作業のみで強力なボルトの締結が出来ます。 建築、橋梁、設備など他あらゆる機材・器具の取り付けに最適です。用途各種プラント(製造設備、上下水道施設、ゴミ処理施設、熱供給設備、発電所)、造船、運搬設備、配管工事などに最適材質本体:SUM43材相当品、係止片:S45C材相当品、ナット:SWRM材相当品、ワッシャ:SS400材相当品表面処理ジオメット
カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)
イイファス¥3,598~税込¥3,958~1パック(100個)ほか3日以内出荷ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト
スチール スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
イイファス¥9,998~税込¥10,998~1パック(20セット)ほか3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。材質/仕上鉄/クロメート
デッキメイトQL
イイファス¥33,980~税込¥37,378~1箱(150個)3日以内出荷JFE建材:QLデッキ対応(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16に適合) 下穴不要。 デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 ワンタッチで取り付け完了。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに対応【デッキプレート】JFE建材 QLデッキ(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16)
デッキメイトSE-S
イイファス¥12,980~税込¥14,278~1箱(200個)ほか3日以内出荷鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。 デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。 スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。 下穴不要。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 手締め可能。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
デッキメイト
イイファス¥14,980税込¥16,4781箱(40個)3日以内出荷W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。 取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。 各メーカーのフラットデッキに対応します。 手締も可能です。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。 ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに材質亜鉛鋼板PL1.6
ドリルインサート
イイファス¥14,980~税込¥16,478~1箱(80本)ほか3日以内出荷軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。 先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。 専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用)
イイファス¥8,998~税込¥9,898~1箱(30個)ほか3日以内出荷天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
フリーロールアジャスタープラス
ハイロジック¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン色黒タイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
六角アジャスター
シブタニ¥71税込¥781本4日以内出荷ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。用途機械など材質シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)仕上シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])20(200)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス+Aトラス タッピング 小袋入り仕様
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100本×5袋)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。小袋入りです。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)
UC+Aトラス タッピング小袋入り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1箱(500本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。小袋入りです。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)500
ステンレス+A鍋 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)ナベ頭仕様、木下地に最適です。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)
UC+A鍋 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,798~税込¥1,978~1箱(500本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)ナベ頭仕様、木下地に最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
ステンレス+A皿 タッピング 小袋入り仕様
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本×5袋)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)
UC+A皿 タッピング 小袋入り仕様
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,498~税込¥1,648~1箱(200本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
ダイカストアジャスター
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251個翌々日出荷亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS色クロームピッチM10X1.5(MX)寸法H(mm)12.5寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)9.5自重(g)58