絞り込み
ねじ径
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- イイファス(57)
- TOEX(LIXIL)(30)
- ハイロジック(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
- 新日軽(LIXIL)(14)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- アトムリビンテック(10)
- DIY-ID(9)
- 水本機械製作所(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- スリーナイン島野(7)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- ミヤナガ(2)
- 日動電工(2)
- BIDOOR(ビドー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじ径」から絞り込む

GS新アシバツナギS SM
イイファス¥62,980~税込¥69,278~1箱(240本)ほか3日以内出荷イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。タイプナット可動式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ)
イイファス¥6,398~税込¥7,038~1箱(80本)ほか3日以内出荷素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに材質/仕上鉄/三価クロメート
ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)
イイファス¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか3日以内出荷3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式)
イイファス¥35,980~税込¥39,578~1箱(240本)ほか3日以内出荷改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに材質スチールタイプナット可動式下穴径(Φmm)7仕上ユニクロメッキ下穴深さ(mm)55以上ねじ込み深さ(mm)45
NEWフリップボルト(閉鎖箇所締結用 ブラインドボルトS45C製)
イイファス¥44,980~税込¥49,478~1箱(20本)ほか3日以内出荷世界初の優れた機能と高強度、中空部及び閉鎖箇所へ片側操作だけで締結が可能です。材質本体・係止片:S45C、ナット・ワッシャー:SS400
カベッコ(ABS樹脂製)
イイファス¥2,298税込¥2,5281パック(100個)3日以内出荷ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け適合石膏ボード9.5mm/12.5mm材質ABS樹脂ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
ステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
イイファス¥10,980~税込¥12,078~1パック(20セット)ほか3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。材質SUS304ステンレス
GSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具)
イイファス¥7,498~税込¥8,248~1箱(60個)ほか3日以内出荷軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
高ナット付きハンガー
イイファス¥7,998~税込¥8,798~1箱(30本)ほか3日以内出荷吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mmナットラスパートシルバー
クリアアジャスター
ハイロジック¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)色透明ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
フリーロールアジャスターL
ハイロジック¥689税込¥7581個3日以内出荷取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン色黒タイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10外径(Φmm)50アズワン品番64-9704-64
ダイカストアジャスター 小型
ハイロジック¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷小型(本体外形)のハイグレードタイプ。 テーブルやイスの高さ調整に。 小型なので薄い側板への取付けに最適です。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)色黒/クローム艶消しタイプ小型外径(Φmm)20
ダイカストアジャスター
ハイロジック¥439~税込¥483~1個当日出荷から3日以内出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABSタイプ重量用
UC+Aトラス タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(500本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)500
ステンレス+A皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200本)ほか3日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)
UC+A皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(250本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
ポリエチレンアジャスター
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
木ねじ 頭黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191パック(8本)当日出荷ピッタリサポート専用で使用します。用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。トラスコ品番789-4171材質スチール(SPHC)サイズ4.1×25質量(g)16.2
PC アジャスター 1/4x17
スリーナイン島野¥109税込¥1201個当日出荷材質/仕上(本体)ポリエチレン/乳白色、(ねじ)鉄/三価ユニクロームメッキサイズ17mm×W1/4耐荷重(kg)30(4個)
PC アジャスター 1/4x22
スリーナイン島野¥119税込¥1311個当日出荷材質/仕上(本体)ポリエチレン/乳白色、(ねじ)鉄/三価ユニクロームメッキサイズ22mm×W1/4耐荷重(kg)30(4個)
PC アジャスター 1/4x25
スリーナイン島野¥139税込¥1531個7日以内出荷材質/仕上(本体)ポリエチレン/乳白色、(ねじ)鉄/三価ユニクロームメッキサイズ25mm×W1/4耐荷重(kg)30(4個)
ウッドアンカーCタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。材質亜鉛合金仕上クロメート
スチール スナップナット 単品仕様
イイファス¥6,998~税込¥7,698~1パック(30個)ほか3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。材質/仕上鉄クロメート
Zマーク クロメート 両ネジボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合に。付属品M16六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】13
Zマーク 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)3日以内出荷用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
Zマーク 座金付ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)翌々日出荷用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。付属品M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)9呼称(mm)【ねじ】M16使用座金80角