絞り込み
ねじ径
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
319件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径から絞り込む
  • アジャスター用スリム受座 WAKI(和気産業)

    アジャスター用スリム受座

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
    材質ZDC(亜鉛ダイカスト)寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)12寸法W(mm)35寸法d(Φmm)4.2寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)15
  • ステンレス カットボルト 全長75mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長75mm

    水本機械製作所
    79税込87
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
  • セットキャップボルト アトムリビンテック

    セットキャップボルト

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(150個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。サイズは20mm~70mmまでの9種類を用意してあります。 ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。 ボルト頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。 工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。
    材質仕上クロメート
  • アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x32:100本入り TOSTEM(LIXIL)

    アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x32:100本入り

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様皿木ねじΦ3.1×32:100本入り適合シンフォニーWM、デュオ
  • アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x20:20本入り TOSTEM(LIXIL)

    アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x20:20本入り

    TOSTEM(LIXIL)
    289税込318
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様皿木ねじΦ3.1×20:20本入り適合シンフォニーWM、デュオ
  • アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x20:100本入り TOSTEM(LIXIL)

    アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x20:100本入り

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様皿木ねじΦ3.1×20:100本入り適合シンフォニーWM、デュオ
  • 丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x10 新日軽(LIXIL)

    丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x10

    新日軽(LIXIL)
    599税込659
    1セット(8本)
    9日以内出荷
    仕様皿小ねじ M4×10適合エアパス5型シルバー
  • M4x12 トラス小ねじ TOEX(LIXIL)

    M4x12 トラス小ねじ

    TOEX(LIXIL)
    569税込626
    1セット(5本)
    7日以内出荷
  • アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファス

    アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス

    イイファス
    1,798税込1,978
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
  • ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用) イイファス

    ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)

    イイファス
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
    タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
  • チャンネルクランプ イイファス

    チャンネルクランプ

    イイファス
    6,998税込7,698
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。 クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。 企業努力により最低価格で量産しています。 コスト削減、納期短縮間違い無し。
    用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等材質/仕上スチール/ユニクロメッキ寸法d(mm)W3/8-16寸法t(mm)3寸法h1(mm)35.5寸法d2(mm)Φ10.2寸法C1(mm)30
  • ドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) イイファス

    ドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き)

    イイファス
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    既存のドアストッパーDS-50~DS-200に取付けできます。 (シグテックファスナー製 ドアストッパーDS-50~DS-200に取付け可能)。 開口時に自動でロックします。 フック取付け時の高さ、角度を付属のレンチで調整可能。
    寸法L(mm)52寸法H(mm)45寸法d(mm)30仕上ホルダー:クロームメッキ、フック:SUS304寸法h(mm)12
  • ナット付きハンガー(吊りボルト支持具) イイファス

    ナット付きハンガー(吊りボルト支持具)

    イイファス(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
  • ボルト控え金具(高ナット付ファスナー) イイファス

    ボルト控え金具(高ナット付ファスナー)

    イイファス
    11,980税込13,178
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷
    ナットを収めているナットケースは180度回転します。 優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。 改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。
  • 木ネジプラパート ハイロジック

    木ネジプラパート

    ハイロジック
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。
    材質木ネジ:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)透明タイプ木ネジ取付
  • フェルトアジャスター ハイロジック

    フェルトアジャスター

    ハイロジック
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルトタイプフェルト
  • 亜鉛黒大折釘 DIY-ID

    亜鉛黒大折釘

    DIY-ID(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
    表面処理黒亜鉛メッキ
  • 亜鉛黒袋ナット DIY-ID

    亜鉛黒袋ナット

    DIY-ID
    169税込186
    1袋(4個)
    当日出荷
    ボルトの先に固定する事で、ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。
  • スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ PG114 ACE(エース)

    スリム棚受用 ステンレス タッピングネジ PG114

    ACE(エース)
    449税込494
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    材質ステンレスサイズ(mm)3×30
  • ステンレス カットボルト 全長50mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長50mm

    水本機械製作所
    59税込65
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)50
  • 回転ピン 固定式 ハイロジック

    回転ピン 固定式

    ハイロジック
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷
    オーディオセットの補修に最適!
  • カットネジ ハイロジック

    カットネジ

    ハイロジック
    159税込175
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ。 凹部で目的の長さにカット可能。
    用途取手や、ハンドルの取付に。
  • ITALIANA アジャスター IT6520型 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA アジャスター IT6520型

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
    用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっきグレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
  • 木ネジプラパート ハイロジック

    木ネジプラパート

    ハイロジック
    879税込967
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    家具などに取り付けて、家具脚や床面の保護などに
    材質鉄、樹脂透明ブルータイプ木ネジタイプ
  • 調整プラパート ハイロジック

    調整プラパート

    ハイロジック
    1,898税込2,088
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに
    材質鉄、樹脂透明ブルータイプボルトタイプピッチ(mm)1.25ねじ径M8
  • セメントパネル用ドリル ミヤナガ

    セメントパネル用ドリル

    ミヤナガ
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押出成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
    用途押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください)全長(mm)120タイプ乾式有効長(mm)70チャック寸法(mm)10
  • セメントパネル用ドリル ミヤナガ

    セメントパネル用ドリル

    ミヤナガ
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押し出し成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけができます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
    用途押し出し形成セメント板への穿孔、アンカー下穴用。適合電動工具電気ドリル(回転専用)全長(mm)120有効長(mm)70チャック寸法(mm)10刃先(mm)径:13.5
  • クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート 両ネジボルト M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
  • パイプナット 水本機械製作所

    パイプナット

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。トラスコ品番154-2210材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50ねじ径M4寸法A(mm)25寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿木ねじ M3.1x20 TOSTEM(LIXIL)

    皿木ねじ M3.1x20

    TOSTEM(LIXIL)
    699税込769
    1セット(100本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ねじ:100本 外枠/内付半外の下枠/外付外枠用適合共通有償品
  • 皿タッピン3種4x10 D=6 30本入 TOSTEM(LIXIL)

    皿タッピン3種4x10 D=6 30本入

    TOSTEM(LIXIL)
    599税込659
    1セット(30本)
    7日以内出荷
    材質ステンレスシルバー
  • 本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:20本入り TOSTEM(LIXIL)

    本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:20本入り

    TOSTEM(LIXIL)
    419税込461
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様皿木ねじΦ3.5×38:20本入り適合シンフォニーWM、デュオ
  • 本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:100本入り TOSTEM(LIXIL)

    本体止めねじ 皿木ねじΦ3.5x38:100本入り

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様皿木ねじΦ3.5×38:100本入り適合シンフォニーWM、デュオ
  • アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x56:20本入り TOSTEM(LIXIL)

    アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x56:20本入り

    TOSTEM(LIXIL)
    799税込879
    1セット
    7日以内出荷
    仕様皿木ねじΦ3.1×56:20本入り適合シンフォニーWM、デュオ
  • アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x32:20本入り TOSTEM(LIXIL)

    アングル止めねじ 皿木ねじΦ3.1x32:20本入り

    TOSTEM(LIXIL)
    419税込461
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様皿木ねじΦ3.1×32:20本入り適合シンフォニーWM、デュオ
  • 垂木カバー取付ねじ Φ4x12ナベ3種先絞り無 TOEX(LIXIL)

    垂木カバー取付ねじ Φ4x12ナベ3種先絞り無

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    仕様ジェイテラス/Rタイプ/10本入/Φ4×12ナベWH先絞り無(樹脂W・PW付)適合Jテラスブロンズ
  • GSアシバツナギ ナット固定式 イイファス

    GSアシバツナギ ナット固定式

    イイファス
    79,980税込87,978
    1箱(240本)ほか
    3日以内出荷
    仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
  • スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ) イイファス

    スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ)

    イイファス
    6,598税込7,258
    1箱(85個)
    3日以内出荷
    中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。 高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。
    用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用材質/仕上スチール/ユニクロタイプストッパー付寸法L(mm)50ねじ径W3/8-50
  • GS新アシバツナギS SM イイファス

    GS新アシバツナギS SM

    イイファス
    62,980税込69,278
    1箱(240本)ほか
    3日以内出荷
    イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
    タイプナット可動式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
  • 四角/十字No.2ダブルビット(六角軸6.35mm) イイファス

    四角/十字No.2ダブルビット(六角軸6.35mm)

    イイファス
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    3日以内出荷
ねじ・ボルト・ナット