絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
モノタロウ・ユタカメイク・エスコ・WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・シンワ・RS PRO・クラレファスニング・TRUSCO・もりや産業・アラコー・ベルクロ・伸和・サンワサプライ・KC・MCO・ジャック・アイネット・STREAM TRAIL・ラクテム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 面ファスナー

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
464件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロック ファスナー SJ-3460 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー SJ-3460

    3M(スリーエム)
    98,980税込108,878
    1箱(2巻)
    97日以内出荷
    表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。(250ステムタイプ)
    用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。透明タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×45.7
  • スコッチメイト ループファスナー SJ-3571 3M(スリーエム)

    スコッチメイト ループファスナー SJ-3571

    3M(スリーエム)
    169,800税込186,780
    1箱(3巻)ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、アクリル系粘着剤を採用し、耐熱用途に使用が可能です。
    ブラック基材ナイロン
  • スコッチメイト フックファスナー SJ-3572 3M(スリーエム)

    スコッチメイト フックファスナー SJ-3572

    3M(スリーエム)
    169,800税込186,780
    1箱(3巻)ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、アクリル系粘着剤を採用し、耐熱用途に使用が可能です。
    形状フック基材ナイロン
  • 結束用面ファスナー BtoB MOLD 白 アラコー

    結束用面ファスナー BtoB MOLD 白

    アラコー
    9,998税込10,998
    1巻
    5日以内出荷
    結束用面ファスナー BtoB MOLDは、巻き付けるだけで結束ができるA面とB面が背中合わせになった面ファスナーです。A面がフック、B面がループとなっています。必要な分だけカットして使えるのでロスもなく、様々な長さの結束バンドを用意しなくてもOKです。一般的な結束バンドは使い捨てが多いのですが、BtoB MOLDは数十回の繰り返し使用が可能で、何度も使えて経済的です。A面がモールド(樹脂製)で薄く、引張に強いです。
    用途資材の結束、仮止め、保管時の結束、コードの巻き取りなどに。仕様A面:フック、B面:ループ長さ(m)30
  • 結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒 アラコー

    結束用面ファスナー BtoB MOLD 黒

    アラコー
    9,998税込10,998
    1巻
    5日以内出荷
    結束用面ファスナー BtoB MOLDは、巻き付けるだけで結束ができるA面とB面が背中合わせになった面ファスナーです。A面がフック、B面がループとなっています。必要な分だけカットして使えるのでロスもなく、様々な長さの結束バンドを用意しなくてもOKです。一般的な結束バンドは使い捨てが多いのですが、BtoB MOLDは数十回の繰り返し使用が可能で、何度も使えて経済的です。A面がモールド(樹脂製)で薄く、引張に強いです。
    用途資材の結束、仮止め、保管時の結束、コードの巻き取りなどに。仕様A面:フック、B面:ループ長さ(m)30
  • 両面テープ OKW

    両面テープ

    OKW
    979税込1,077
    1個
    47日以内出荷
    OHA/OHBシリーズ専用フロントスクリーンをケースに接着する両面テープ
    幅(mm)63.5ダークグレイ(外装処理)高さ(mm)0.5質量(g)4奥行(mm)125.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.5×0.5×125.3適合品番OH□-C15-WM主要材質アクリルフォーム基材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ OKW

    両面テープ

    OKW
    2,198税込2,418
    1個
    47日以内出荷
    OGAシリーズ専用ガラスパネルをケースに接着する両面テープ
    透明(外装処理)主要材質アクリルフォーム基材RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 黒

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 黒。。RS Proアクリル接着剤ループテープ. このループテープは、裏面に強力なアクリル樹脂接着剤が塗布されているため、紫外線の強い環境や極端な温度環境でも貼り付けておくことができます。PVC / 柔軟なビニールとの併用や、恒久的な接着の用途に最適です。
  • RS PRO マジックテープ 50mm x 100mm 白 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 50mm x 100mm 白

    RS PRO
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 50mm。長さ = 100mm。フックタイプ = フック&ループ。色 = 白。。RS Proアクリル接着剤付き面ファスナーストリップ. この100 mm x 50 mmフック&ループストリップは、裏面に強力なアクリル樹脂接着剤が塗布されているため、紫外線の強い環境や極端な温度環境でも貼り付けておくことができます。PVC / 柔軟なビニールとの併用や、恒久的な接着の用途に最適です。
  • RS PRO マジックテープ 50mm x 100mm 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 50mm x 100mm 黒

    RS PRO
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 50mm。長さ = 100mm。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS PRO 10
  • RS PRO マジックテープ 20mm x 200mm 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 20mm x 200mm 黒

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 20mm。長さ = 200mm。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのダイカットフック / ループテープは、プラスチック製ケーブルタイの代替品として最適で、強度と耐久 Durable な固定具を維持しています。このテープは自己接合型で、片側にフックが、反対側にループが付いているため、ケーブルに巻き付けて両側を押すと固定できます。 この高せん断強度のフック / ループシステムにより、このタイでしっかりとした接着を実現できます。これは幅 20 mm 、長さ 200 mm に対応しています。50 個入りパックで、ケーブルの分類、整理、束ね、簡単に現場に取り付けることができます。RS Pro シリーズの一部として、テープの品質と耐久性がテストされています。自己かん合式のフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに対応するために、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに再利用できます。特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO マジックテープ 50mm x 1.8m 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 50mm x 1.8m 黒

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 50mm。長さ = 1.8m。フックタイプ = ループ。色 = 黒。。RS PRO 10
  • RS PRO マジックテープ 25mm x 5m 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 25mm x 5m 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 25mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 黒。プレカット幅 = 25mm。プレカット長さ = 25mm。。RS Proスコアカットループピースロール. このループピースロールは、決まったサイズの四角形に切り離せるようになっています。裏面には強力なアクリル樹脂接着剤が塗布されているため、紫外線の強い環境や極端な温度環境でも貼り付けておくことができます。PVC / 柔軟なビニールとの併用や、恒久的な接着の用途に最適です。
  • RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 白 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 白

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 白。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
  • RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 黒

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 黒。。RS Pro接着剤フックコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このフックコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
  • RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 白 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 22mm x 5m 白

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 白。。RS Pro接着剤ループコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このループコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
  • RS PRO フックテープ 20mm x 5m 黒 RS PRO

    RS PRO フックテープ 20mm x 5m 黒

    RS PRO
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 黒。。RS PRO 10
  • RS PRO マジックテープ 20mm x 200mm 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 20mm x 200mm 黒

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに最適なソリューションです。片側がフックで反対側がループになっており、互いに簡単に固定できます。各テープは、それぞれ 200 mm の長さに切断できるため、現場で簡単に使用できます。ロールから引き出し、ケーブルの周囲にしっかりと巻き付けて押すだけで、留め具がかみ合います。一時的な固定のみが必要な場合は、はがして固定を解除します。 ポリプロピレンとベロアポリアミド( PA )製のこのタイは、 Durable で、繰り返し締め付けと取り外しを行った後でも長時間使用できます。柔らかく柔軟な表面により、特に光ファイバーケーブルの場合、プラスチック製のタイでよく発生する過度の締め付けによる損傷から配線の絶縁を保護します。フック / ループタイは Durable なオプションで、ケーブルの結束、並べ替え、整理に使用できます。特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様幅 = 20mm長さ = 200mmフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 自己接着型mmプレカット長さ = 200mmパッケージ数量 = 50RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 白 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 白

    RS PRO
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 白機能 = 粘着剤プレカット = なし
  • RS PRO マジックテープ 50mm x 2.5m 黒 RS PRO

    RS PRO マジックテープ 50mm x 2.5m 黒

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソーオンフック / ループテープ、黒 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは黒色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 2500 mm ロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様幅 = 50mm長さ = 2.5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 粘着剤プレカット = なし
  • 面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It

    面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20'

    Wrap-It
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
    用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)38長さ(m)6.1入数1
  • NS面ファスナー 黒 Clover(クロバー)

    NS面ファスナー 黒

    Clover(クロバー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    縫いつけタイプです。とめたりはずしたりが簡単な面ファスナーです。
    用途袋物・いすカバー・エプロン・シーツなどの簡易接着に。トラスコ品番506-6609材質ポリエステルサイズ25mm幅X15cm
  • [粘着付]デュアルロックファスナー エスコ

    [粘着付]デュアルロックファスナー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(4組)
    翌日出荷
    裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。400ステム、170ステムの各4個入。
    材質基材:ポリオレフィン樹脂、 粘着材:ポリエチレンフォーム系サイズ(mm)25×20
  • [粘着付]デュアルロックファスナー エスコ

    [粘着付]デュアルロックファスナー

    エスコ
    1,790税込1,969
    1袋(4組)
    翌日出荷
    裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。400ステム、170ステムの各4個入きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、数倍のかみ合わせ強度があります。(メーカー比)
    基材ポリオレフィン樹脂粘着剤ポリエチレンフォーム系
  • マッシュロック6 強粘着付 50mm×3000mm 黒 シンワ

    マッシュロック6 強粘着付 50mm×3000mm 黒

    シンワ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20適合(テープ)J5UC503-BKトラスコ品番368-4274種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状50×3000幅(mm)50厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)132長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)13.2使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュロック5 強粘着付 50mm×3000mm 黒 シンワ

    マッシュロック5 強粘着付 50mm×3000mm 黒

    シンワ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20適合(テープ)J6UC503L-BKトラスコ品番368-4273種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状50×3000幅(mm)50厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)123長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)8.3使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュロック6 強粘着付 25mm×3000mm 黒 シンワ

    マッシュロック6 強粘着付 25mm×3000mm 黒

    シンワ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20適合(テープ)J5UC253-BKトラスコ品番368-4278種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状25×3000幅(mm)25厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)66長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)13.2使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュロック5 強粘着付 25mm×3000mm 黒 シンワ

    マッシュロック5 強粘着付 25mm×3000mm 黒

    シンワ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20適合(テープ)J6UC253L-BKトラスコ品番368-4275種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状25×3000幅(mm)25厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)63長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)8.3使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュロック6 強粘着付 50mm×1000mm 黒 シンワ

    マッシュロック6 強粘着付 50mm×1000mm 黒

    シンワ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20適合(テープ)J5UC501-BKトラスコ品番368-4276種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状50×1000幅(mm)50厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)43長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)13.2使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュロック6 強粘着付 25mm×1000mm 黒 シンワ

    マッシュロック6 強粘着付 25mm×1000mm 黒

    シンワ
    789税込868
    1個
    当日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)320±20適合(テープ)J5UC251-BKトラスコ品番368-4277種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状25×1000幅(mm)25厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)22長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)13.2使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュロック5 強粘着付 25mm×1000mm 黒 シンワ

    マッシュロック5 強粘着付 25mm×1000mm 黒

    シンワ
    789税込868
    1個
    当日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20適合(テープ)J6UC25L-BKトラスコ品番368-4272種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状25×1000幅(mm)25厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)21長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)8.3使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2 MCO

    面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2

    MCO
    259税込285
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン幅(mm)12ホワイト、ブルー、グリーン、イエロー長さ(m)0.15入数10本
  • ガーデニング用結束ベルト カッター付き ベルクロ

    ガーデニング用結束ベルト カッター付き

    ベルクロ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!カッター付き。
    用途植物結束材質ナイロン幅(mm)12グリーン質量(g)99タイプフック&ループベルト長さ(m)13.7入数1
  • ジザイ着脱テープ一般用 ベルクロ

    ジザイ着脱テープ一般用

    ベルクロ
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
    用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
  • ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ

    ジザイ着脱テープクリア薄型

    ベルクロ
    799税込879
    1セット(4組)
    翌々日出荷
    目立たないクリアタイプの着脱テープ。
    用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)25クリア/白質量(g)1.5タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.088入数4最大耐荷重(kg)2.2
  • ジザイ着脱テープ原状回復一般型 ベルクロ

    ジザイ着脱テープ原状回復一般型

    ベルクロ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
    用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)19質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
  • ジザイ着脱テープ強力薄型 ベルクロ

    ジザイ着脱テープ強力薄型

    ベルクロ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
    用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25質量(g)35タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.9粘着力強粘着入数1最大耐荷重(kg)4.5
  • 19.1mmx6.1m マジックテープ(黒) エスコ

    19.1mmx6.1m マジックテープ(黒)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1巻
    翌日出荷
    材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)約54長さ(m)6.1使用温度範囲(℃)-18~104ループ引張強度規格値(N[kgf])178N(18.2kg)
  • 12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個) エスコ

    12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1.9長さ(m)0.18使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)36.5結束径(Φmm)23~36.5(PF管)取付板厚(mm)2.0~2.3取付穴径(mm)Φ13.8~14.2
  • 両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ アラコー

    両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ

    アラコー
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業、工業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。使いやすい面ファスナーです。
    用途各種ポールやケースなどの結束に、ガーデニング・アウトドア・カーメンテ・DIYのおともに材質ナイロン長さ(m)30

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナー