絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ユタカメイク(115)
- エスコ(108)
- WAKI(和気産業)(36)
- 3M(スリーエム)(26)
- RS PRO(24)
- シンワ(22)
- クラレファスニング(22)
- TRUSCO(20)
- もりや産業(13)
- アラコー(11)
- ベルクロ(11)
- 伸和(10)
- サンワサプライ(6)
- KC(4)
- MCO(4)
- ジャック(2)
- アイネット(2)
- STREAM TRAIL(2)
- ラクテム(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ユタカメイク・エスコ・WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・RS PRO・シンワ・クラレファスニング・TRUSCO・もりや産業・アラコー・ベルクロ・伸和・サンワサプライ・KC・MCO・ジャック・アイネット・STREAM TRAIL・ラクテム・ブランドをもっと見る

マジックバンド
ユタカメイク¥289~税込¥318~1袋(4本)当日出荷両面タイプで簡単に結束出来ます。用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
高耐力結束ベルト
ベルクロ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロン色黒タイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
マジックテープ 縫製用B側
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
マジクロス A面(フックタイプ) のり無し
シンワ¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から翌々日出荷押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
マジックテープ 縫製用A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50色OD長さ(m)2
25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ(2件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25色OD長さ(m)2
イージーラッピングベルト
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から53日以内出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
強力面ファスナー バリバリテープ POP用
WAKI(和気産業)¥839税込¥9231袋(40枚)当日出荷A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25色白タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
マジロック#15RP
ユタカメイク(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071セット(2枚)当日出荷ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25色黒タイプマジックテープ粘着力強力
マジックバンド
サンワサプライ¥649~税込¥714~1個3日以内出荷取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。セット内容本体×1材質フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン厚さ(mm)2.7色ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。長さ(m)3
マジクロス B面(ループタイプ) のり無し
シンワ¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から翌々日出荷押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
マジクロスベルトH(ハードタイプ)
シンワ¥619~税込¥681~1巻当日出荷A(オス)面部が特殊(キノコ)形状のため強力に結束できます。 AB面背合わせタイプです。 お好みの長さにカットしてご使用いただけます。用途産業資材や建材の固定に、地震時の転倒防止対策に仕様結束材質パイル:ポリプロピレン(PP)、ベース:ナイロン形状巻物厚さ(mm)4色黒直径(Φmm)100タイプ強係合力タイプ使用温度範囲(℃)-10~60
面ファスナー/22.8m/ブラック/簡単取付け・取外し/調整・再利用可能/配線整理 ケーブルまとめ/結束用マジックバンド
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷長さ調整可能な面ファスナー結束バンド:全長約22.8メートル、幅約12.7ミリのロールタイプのケーブル バンド(ブラック)。必要な長さにカットして使用できる再利用可能な設計。使い捨て結束バンドのような廃棄物を出さない繰り返し使用できる環境配慮型ソリューション。ケーブルの負荷を軽減:工業用強度のベルクロテープのケーブルストラップで配線をすっきりと整理。コネクターへの負荷を軽減し、ポートやデバイスの損傷を防止。調整可能なグリップで素早く設置:自己固定型のケーブルタイで、ケーブルの結束と固定が簡単。その場で調整可能なため、効率的な設置に好適。機器を守るケーブル管理: プロ仕様のケーブル管理により、配線を整理して空気の流れを妨げず、整頓されたラックやキャビネット内の熱効率を維持。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:多様な環境において強度、再利用性、簡単な取り付けを実現する業務用グレードのケーブル結束ソリューション。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途装置のケーブルを束ね、オフィスやサーバールームの配線を整理。ケーブルをまとめて通気性を改善し、ポートにかかる負荷を軽減して装置へのダメージを回避幅(mm)12.7色ブラック質量(g)185保存温度(℃)-10~80動作温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド_屋外用_耐候性
サンワサプライ¥489~税込¥538~1セット(50個)ほか翌々日出荷ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
はさんで!フック掛け「バリバリバンド」
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1セット(3個)当日出荷ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 白
RS PRO¥829税込¥9121個翌々日出荷幅 = 20mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック。色 = 白。。RS Proゴム接着剤フックストリップ. この粘着式ゴム製フックストリップは、瞬時に強固な接着が可能なので、木材、紙、ポリエチレン、ガラス、プラスチックなど、さまざまな面に貼り付けることができます。RS Proゴム接着剤ループストリップとの併用向けは別売りです。
デュアルロック(R) 薄手ファスナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7色透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25色黒タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)材質ポリエステル幅(mm)25色蛍光オレンジ
両面マジック結束バンド
エスコ¥520~税込¥572~1個ほか翌日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット
3M(スリーエム)¥429税込¥4721セット当日出荷・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。幅(mm)25色白タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281本当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
フリーマジック エコマジック
クラレファスニング¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー幅(mm)25長さ(m)0.15
マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド
ユタカメイク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マジックテープフック型タイプです。 好きな長さでカットして使用できます。用途用途に応じて必要な長さでカットトラスコ品番828-0819材質ナイロン形状フック型幅(mm)25色レッド質量(g)56長さ(m)5
3M ワンタッチベルト
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステル色白ベルト幅(mm)12.7長さ(m)3
面ファスナー バリバリテープロング 激強力
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5