絞り込み
ブランド
- テンパール工業(37)
- 未来工業(26)
- ネグロス電工(24)
- サカタ製作所(24)
- KIS(16)
- 田淵電機(12)
- RENOGY JAPAN(11)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- TP-LINK(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- AMPHENOL(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SPARKFUN(3)
- 電菱(1)
- KOOL BEAM(1)
- Seeed Studio(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
太陽光発電機器部材のカテゴリでは太陽光発電を行うための、太陽光発電システムやソーラーパネルなどを設置するための支持金具、各種部品などの関連備品を取り扱っています。太陽光発電とは、太陽光のエネルギーを使い電力を発生させることです。太陽光エネルギーから発電をするためには、太陽電池をつなげたソーラーパネルを利用します。ソーラーパネルに太陽光を照射すると電気が発生し、電気機器に使用できる電力に変換することができます。

ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1
ネグロス電工(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
瓦棒葺屋根支持金具
ネグロス電工(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
サビ取りブラシ Lite ボルト用
サカタ製作所¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
サビ取りブラシソケット
サカタ製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4
ネグロス電工(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
ソーラーパネル固定用ブラケット
RENOGY JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル単結晶 50W
RENOGY JAPAN¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。仕様(W数)50寸法(mm)578×503×30質量(kg)3.3電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)最大出力(W)50構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)保証期間パネル:5年間の品質保証コネクタMC4 コネクター開放電圧(V)24.3(Voc)ケーブル長(cm)(出力)40短絡電流(A)2.67(Isc)動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
立平葺屋根用支持金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個当日出荷立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具
サカタ製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組5日以内出荷から8日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
ソーラーパネル用押金具
未来工業(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル単結晶 30W
RENOGY JAPAN¥5,798税込¥6,3781枚翌日出荷高い変換率。 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利。 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。仕様(W数)30寸法(mm)570×341×25質量(kg)2.5最大出力(W)30構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG )保証期間パネル:5年間の品質保証開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-40~+90短絡電流(A)1.82動作電圧(V)(公称最大出力)18動作電流(A)(公称最大出力)1.67
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)
サカタ製作所¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル
RENOGY JAPAN¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷200W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル:初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!。(1)セルレベルでの影対策技術:各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮:さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能:限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用。(2)影の変化に対応する安定出力:変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。(3)強化アルミフレームで耐久性向上:1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、。従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(4)過酷な環境でも信頼できるパワー:大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、。過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。(5)ホットスポットのリスクを大幅に低減:影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。(6)簡単設置で手間いらず:あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。(7)洗練されたオールブラックデザイン:ルーフラックとシームレスに適合し、スタイリッシュな外観と優れた実用性を両立します。(8)あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション:RVや庭、ヨット、キャンピングカーなど、。ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。(9)丁寧な梱包で安心をお届け:Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。最大出力(W)200
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。材質スチール製寸法H(mm)60
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)
Seeed Studio¥839税込¥9231個3日以内出荷高効率の太陽電池パネル 17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。 太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)【開回路】8.2出力電圧5.5V(typ)出力電流100mA最大負荷電圧(V)6.4
太陽光パネル支持金具(棟側セット)
KMEW(ケイミュー)¥1,998税込¥2,1981セット17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度
サカタ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1組7日以内出荷から16日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
折板屋根用太陽電池取付金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から16日以内出荷折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
ミラメッシュブラケット
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
太陽光パネル支持金具(軒下セット)
KMEW(ケイミュー)¥1,998税込¥2,1981セット17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル
RENOGY JAPAN¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!。セルレベルでの影対策技術。各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮。さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能。限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用。影の変化に対応する安定出力。変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。強化アルミフレームで耐久性向上。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。過酷な環境でも信頼できるパワー。大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。簡単設置で手間いらず。あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。ホットスポットのリスクを大幅に低減。影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。丁寧な梱包で安心をお届け。Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。用途あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション。キャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。寸法(mm)1052×578×30質量(kg)6.81電圧【システム電圧】最大1000 VDCモジュール20.70%電流(A)【短絡】4.57 Isc最大出力(W)120保証期間5年(25年間の80%出力維持)ヒューズ【直列定格】最大15 A開放電圧(V)33.7各種認証CE、ISO 9001出力電流最大4.21 Impグリーン購入法適合最大動作電圧(V)28.9
ソーラーパネル固定用ブラケット
RENOGY JAPAN¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
2IWソーラーパネル&メガパワーバンク
ファミリー・ライフ¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ソーラーパネル単体でも、ケーブルで接続すればスマホやノートPCなどの充電が可能です。 6種安全保護機能、ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流仕様ソーラーパネル:本体/出力ケーブル/ACコンセント2個付きメガパワーバンク用プラグ/ノートパソコン用プラグ12個/カラピナ2個、メガパワーバンク:本体/ACアダプタ一/シガレットライターアダプター(出力用)/USBケーブル/携帯電話用プラグ5種/タイプCアダプター材質ソーラーパネル:(生地)ポリエステル、メガパワーバンク:ABS樹脂質量(g)サイズ:ソーラーパネル:約830、メガパワーバンク:約1021寸法(cm)ソーラーパネル:約縦29×横81.5×厚さ2(収納時)約幅29×奥行19.5×高さ3.5、メガパワーバンク:約幅14.4×奥行7.7×高さ10.5
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組22日以内出荷用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF
サビ取りブラシ Lite ボルト用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9