135件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

    太陽電池間隔調整具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
    材質ポリカーボネート
  • フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W RENOGY JAPAN

    フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W

    RENOGY JAPAN
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    高柔軟性。車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。極薄ラミネーション。Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。高耐久性。強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
    用途Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ:20.5)質量(kg)1.8電圧(V)システム最大:600 DC最大出力(W)公称:100保護等級ジャンクションボックス:IP67コネクタMC4ヒューズ最大直列ヒューズ定格:15 A開放電圧(V)公称:24.4ケーブル長(cm)70短絡電流(A)公称:5.16動作電圧(V)公称最大出力:20.7ケーブルサイズ(AWG)12動作電流(A)公称最大出力:4.84ソーラーセル:単結晶セル 36個ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • 太陽光パネル支持金具(中間セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(中間セット)

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • ソーラーパネル1 水鏡

    ソーラーパネル1

    水鏡
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    3mの電源コードがあるため、日当たりの悪い場所にカメラを設置してもOK。 IP66防水レベル
    寸法(mm)約173×120×14質量(g)171動作温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:85%未満(結露なし)防塵防水性能IP66コネクタ電源:タイプC(3m)
  • Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN

    Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル

    RENOGY JAPAN
    21,980税込24,178
    1枚
    翌々日出荷
    Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル。パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!。(1)バンコンにぴったり設計。従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。(2)小さなスペースで大きな力。このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮。従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。(4)プレミアム素材で長持ちする性能。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターと。IP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。(5)風と雪に強い。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。(6)雨にも安心。IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。(7)強化アルミフレームで耐久性向上。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワー。コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。
    W数(W)175
  • フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN

    フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W

    RENOGY JAPAN
    25,980税込28,578
    1枚
    翌々日出荷
    高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
    用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
  • ステンレスルーフトップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスルーフトップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    ・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
    材質ステンレス鋼
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ

    サカタ製作所
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
    用途ボルトのサビ取り材質(ブラシ部)ステンレス適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)
  • 2IWソーラーパネル&メガパワーバンク ファミリー・ライフ

    2IWソーラーパネル&メガパワーバンク

    ファミリー・ライフ
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    ソーラーパネル単体でも、ケーブルで接続すればスマホやノートPCなどの充電が可能です。 6種安全保護機能、ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
    仕様ソーラーパネル:本体/出力ケーブル/ACコンセント2個付きメガパワーバンク用プラグ/ノートパソコン用プラグ12個/カラピナ2個、メガパワーバンク:本体/ACアダプタ一/シガレットライターアダプター(出力用)/USBケーブル/携帯電話用プラグ5種/タイプCアダプター材質ソーラーパネル:(生地)ポリエステル、メガパワーバンク:ABS樹脂質量(g)サイズ:ソーラーパネル:約830、メガパワーバンク:約1021寸法(cm)ソーラーパネル:約縦29×横81.5×厚さ2(収納時)約幅29×奥行19.5×高さ3.5、メガパワーバンク:約幅14.4×奥行7.7×高さ10.5
  • 重ね式折板屋根用固定金具 ネグロス電工

    重ね式折板屋根用固定金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)ほか
    5日以内出荷
    SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
    用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
  • 太陽電池固定金具 ネグロス電工

    太陽電池固定金具

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
  • 日射計取付金具 ネグロス電工

    日射計取付金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
  • 軒カバー KMEW(ケイミュー)

    軒カバー

    KMEW(ケイミュー)
    3,698税込4,068
    1本
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質アルミ
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応 KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応

    KMEW(ケイミュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整)

    KMEW(ケイミュー)
    849税込934
    1セット(10個)
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質アルミ
  • 太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ

    KMEW(ケイミュー)
    1,798税込1,978
    1個
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質ステンレス
  • 発電システム対応住宅盤 扉付 テンパール工業

    発電システム対応住宅盤 扉付

    テンパール工業
    84,980税込93,478
    1面
    6日以内出荷
    商用電源側および太陽光発電システム側に専用の遮断器を組み込み済
    タイプ発電システム種類太陽光
  • 太陽電池モジュール 1.5V 250mA GB[制御機器]

    太陽電池モジュール 1.5V 250mA

    GB[制御機器]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)65×47電圧(V)1.5内容太陽電池モジュール電流(mA)250
  • VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINK

    VIGIソーラーシステムコントローラー

    TP-LINK
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)93.6
  • VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINK

    VIGIソーラーシステムコントローラー

    TP-LINK
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    31.2Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)31.2
  • VIGI 180W ソーラーパネル架台 TP-LINK

    VIGI 180W ソーラーパネル架台

    TP-LINK
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能
    最大出力(W)180
  • VIGIソーラーパネル90W TP-LINK

    VIGIソーラーパネル90W

    TP-LINK
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    90Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル.変換効率21.6%増加.VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能.5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能.IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
    最大出力(W)90
  • VIGIソーラーパネル60W TP-LINK

    VIGIソーラーパネル60W

    TP-LINK
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    60Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル。変換効率21.6%増加。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
    最大出力(W)60
  • VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINK

    VIGIソーラーシステムコントローラー

    TP-LINK
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能
    バッテリー容量(Ah)20.8
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
    用途ボルトのサビ取り質量(g)約1450ボルト長さ(mm)118(対応)外径(Φmm)90(ソケット)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)ソケット長さ(mm)220適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
  • ソーラーパネル SUNGZU

    ソーラーパネル

    SUNGZU
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
  • 日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    22日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
  • 丸ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    丸ハゼラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
  • 角ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    角ハゼラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
  • 電源切替ボックス 田淵電機

    電源切替ボックス

    田淵電機
    119,800税込131,780
    1台
    12日以内出荷
    質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
  • EIBS7用表示ユニット 田淵電機

    EIBS7用表示ユニット

    田淵電機
    32,980税込36,278
    1台
    12日以内出荷
    表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
    質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)定格電圧(V)DC15定格消費電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)使用環境温度(℃)-10~+40設置場所屋内専用液晶モニター2.7インチモノクロ
  • ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所

    ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    2,398税込2,638
    1組
    23日以内出荷から32日以内出荷
    ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所

    嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    2,198税込2,418
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所

    嵌合式 BL500直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    2,198税込2,418
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    589,800税込648,780
    1個
    5日以内出荷
  • リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)ほか
    5日以内出荷
    リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷
    太陽電池アレイ関連(フラット設置・ブラケット設置)のケーブル支持に最適です。
太陽光発電機器部材