絞り込み
ブランド
- テンパール工業(37)
- 未来工業(26)
- ネグロス電工(24)
- サカタ製作所(24)
- KIS(16)
- 田淵電機(12)
- RENOGY JAPAN(12)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- TP-LINK(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- AMPHENOL(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SPARKFUN(3)
- KOOL BEAM(1)
- Seeed Studio(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケーブル支持金具
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
アングル用ダクターチャンネル支持金具
ネグロス電工¥8,298~税込¥9,128~1セット(2組)16日以内出荷地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。 急なレイアウト変更にも対応できます。
地上・陸屋根設置電気的接続プレート
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
フラット設置電気的接続プレート
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981パック(20個)4日以内出荷KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
折板屋根用太陽電池端部補助金具
ネグロス電工¥349~税込¥384~1個4日以内出荷から16日以内出荷太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
太陽光パネル取付金具(ハゼ式折板屋根用)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
ソーラーパネル用押金具
未来工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用受金具
未来工業¥479税込¥5271個翌日出荷取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。質量(g)178表面処理溶融亜鉛めっき適合ボルト径M8・M10
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B4)
テンパール工業¥52,980~税込¥58,278~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B3)
テンパール工業¥54,980~税込¥60,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2)
テンパール工業¥54,980~税込¥60,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-T2)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4)
テンパール工業¥79,980~税込¥87,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3E4)
テンパール工業¥79,980~税込¥87,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2E4)
テンパール工業¥79,980~税込¥87,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4NP)
テンパール工業¥65,980~税込¥72,578~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3NP)
テンパール工業¥63,980~税込¥70,378~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)
テンパール工業¥62,980~税込¥69,278~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1