絞り込み
ブランド
- テンパール工業(37)
- 未来工業(26)
- ネグロス電工(24)
- サカタ製作所(24)
- KIS(16)
- 田淵電機(12)
- RENOGY JAPAN(12)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- TP-LINK(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- AMPHENOL(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SPARKFUN(3)
- 電菱(1)
- KOOL BEAM(1)
- Seeed Studio(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度
サカタ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1組7日以内出荷から16日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組22日以内出荷用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF
ソーラーキャリー
サカタ製作所¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16
太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン)
KIS(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W
RENOGY JAPAN¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷高柔軟性。車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。極薄ラミネーション。Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。高耐久性。強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。用途Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ:20.5)質量(kg)1.8電圧(V)システム最大:600 DC最大出力(W)公称:100保護等級ジャンクションボックス:IP67コネクタMC4ヒューズ最大直列ヒューズ定格:15 A開放電圧(V)公称:24.4ケーブル長(cm)70短絡電流(A)公称:5.16動作電圧(V)公称最大出力:20.7ケーブルサイズ(AWG)12動作電流(A)公称最大出力:4.84ソーラーセル:単結晶セル 36個ケーブルサイズ(SQ)3.5
太陽光パネル支持金具(中間セット)
KMEW(ケイミュー)¥1,998税込¥2,1981セット17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
ソーラーパネル1
水鏡¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷3mの電源コードがあるため、日当たりの悪い場所にカメラを設置してもOK。 IP66防水レベル寸法(mm)約173×120×14質量(g)171動作温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:85%未満(結露なし)防塵防水性能IP66コネクタ電源:タイプC(3m)
太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1802アズワン品番65-7221-22
フレキシブルソーラーパネル
RENOGY JAPAN¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様最大直列ヒューズ定格:15 A寸法(mm)1605×748×3質量(kg)4.9電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称200ケーブル70cmコネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)短絡電流(A)公称10.74(Isc)動作電圧(V)公称最大出力20.1(Vmp)動作電流(A)公称最大出力10.02(Imp)
完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ
KOOL BEAM¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷小さい!明るい!完全防水!。そして、最長7日連続使用ができる長持ちバッテリー設計のライトです。一般的なライトと比べて、圧倒的に小さく、バッグやリュックに取り付けても、邪魔になりません。いざという時のために、備えて持っておくと安心です。アルミニウム合金を使っているため、耐久性もあり、完全防水です。水の中でも24時間以上点灯し続ける、パワフルなライト。仕様●明るさ:100ルーメンス●電池:LR44×3個(付属)●連続使用:最大168時間●防水性能:IP×8●本体サイズ:32×Φ14mm●材質:アルミニウム
太陽光発電用コネクタ メス
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個欠品中丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC シリーズ、カプラコネクタ、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトタイプ:ソケット、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径:仕様●タイプ:丸型●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-FC-FS6 8-21 HRアズワン品番65-7225-74
ソーラーパネル固定用ブラケット
RENOGY JAPAN¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ
サカタ製作所¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。用途ボルトのサビ取り材質(ブラシ部)ステンレス適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)
88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から22日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
丸ハゼラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
先端キャップ
未来工業¥769~税込¥846~1袋(20個)翌日出荷ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)材質軟質塩化ビニル製色黒
ハゼ式折板屋根取付金具
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ソーラーパネル用押金具
未来工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用押金具
未来工業(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用押金具
未来工業¥799税込¥8791個欠品中ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。 ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。材質SUS304質量(g)36適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
軒カバー
KMEW(ケイミュー)¥3,698税込¥4,0681本17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。材質アルミ
太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応
KMEW(ケイミュー)¥1,998税込¥2,1981セット17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整)
KMEW(ケイミュー)¥849税込¥9341セット(10個)17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。材質アルミ
太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ
KMEW(ケイミュー)¥1,798税込¥1,9781個17日以内出荷グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。材質ステンレス











































![太陽電池モジュール 1.5V 250mA GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68759735-251222-02.jpg)