絞り込み
電球の種類
LED(1)
電源タイプ
- 電源直結式(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
設置場所
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(4)
- 日動工業(332)
- 岩崎電気(266)
- ハタヤリミテッド(134)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(17)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
特価

LED小形投光器光源色3色搭載タイプ
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
LED投光器回転台座
東芝ライテック¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。色本体/溶融亜鉛めっき
LED投光器重耐塩仕様
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器用取付架台
東芝ライテック¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個仕様2灯用適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
LED投光器用アダプター
東芝ライテック¥4,898税込¥5,3881個47日以内出荷光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。材質本体/SPC色本体/メタリックシルバーエコロジー商品省エネ
LED投光器LEDユニット
東芝ライテック¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷公共施設用照明器具適合。光束維持時間40,000時間、光束維持率90%。高効率173.3lm/W。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形エコロジー商品省エネ
LED小形投光器バイス組み合わせ
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷セット内容CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18
LED小形投光器アーム組み合わせ
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18
LED小形投光器アーム組み合わせ
東芝ライテック¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18