カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(20)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(19)
- 900~1000未満(20)
- 1000~1500未満(77)
- 1500~2000未満(70)
- 2000~3000未満(137)
- 3000~4000未満(119)
- 4000~5000未満(101)
- 5000~6000未満(81)
- 6000~7000未満(70)
- 7000~8000未満(43)
- 8000~9000未満(55)
- 9000~10000未満(26)
- 10000~20000未満(170)
- 20000~30000未満(79)
- 30000~40000未満(37)
- 40000~50000未満(39)
- 50000以上(104)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(49)
- 10~20未満(91)
- 20~30未満(105)
- 30~40未満(103)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(103)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(39)
- 80~90未満(27)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(129)
- 200~300未満(88)
- 300~400未満(39)
- 400~500未満(26)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(266)
- ハタヤリミテッド(134)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(17)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
11ページ目: 投光器

大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・コンパクトで大光量のLED 投光器。・スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用寸法(mm)約320×230×32(電源ケーブル除く)質量(g)約1330定格200W入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)約6500明るさ(Lm)22000グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)防水IP66材質(筐体)アルミニウム、ガラス
”LEDタフライト” 専用コード・ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷定格入力電源AC100~240V、出力電圧DC24V、定格消費電力23.6です。用途LED照明の電源に。トラスコ品番713-5273材質ABS樹脂種類ACアダプター電源(V)AC100~240
大型LED照明 フォースディスク
日動工業¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷付属品M10×25六角ボルトナットセット×2セット、落下防止ワイヤー×2本適合(サージ耐圧(KV))ライン間:6/対アース間:15質量(kg)11.6色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)【100V】535、【200V】515定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.72/200V:2.79レンズスポット適合電線(mm2)VCT 0.75×3心対応アース:あり保護等級IPX5電線長さ(m)0.6時間光束維持:50000コード先端:切放し照度(Lx)1m:94290、3m:11230、5m:4255ビーム角(度)1/10:105、1/2:40使用環境温度(℃)-30~45保護機能過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100:142.4/200:147.9耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~305定格光束(Lm)76200電球の種類LED比較水銀灯1000Wクラス演色性(Ra)Ra81
50W LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付
日動工業¥1,998税込¥2,1981組4日以内出荷から41日以内出荷LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
三脚用スタンドバッグ
日動工業¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷三脚の持ち運び、収納用に!。S-01・S-02専用の収納バッグです。ファスナーで開け閉め、ショルダーベルト付です。材質はデニム生地、サイズは直径190mm、長さ1440mmです。適合【収納可能三脚】S-01、S-02色ダークグリーン質量(g)560寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×1440
LEDテープライト専用 電源ケーブル
KMネクスト¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷LEDテープライトの専用電源ケーブルです。LEDテープライトは衝撃にも強い、保護等級IK10。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。用途現場での注意喚起などに。長さ(m)1.5定格125V/15A電線仕様VCT1.25SQ×2芯
LEDテープライト 両面 5m/10m
KMネクスト¥17,980~税込¥19,778~1巻5日以内出荷衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)1100/mLED使用数(個)240個/m発光パターン両面防水IP65エコロジー商品省エネ
COBポータブル投光器
デジタルランド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷夜道やアウトドア、キャンプや非常用、寝室にも大活躍!。懐中電灯としても、作業灯としても使える便利なポータブルCOBライト。ソーラーパネル付きでどこでも充電。手持ちでも、置き型でも、吊り下げても使用。COB採用で明かりのないところでもパワフル照射します。用途あらゆるシーンで活躍するポータブルのCOB投光器セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS本体質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×165連続使用時間(時間)5~7※電池残量や環境、、状況によって異なります。充電時間【ソーラー】3日(※電池残量や環境、状況によって異なります。)充電時間(時間)【USB充電】5~6入力電圧5V1A
アルバ 60W
フジマック¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル
日機¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途外観検査ならびに目視検査照明など付属品強力マグネット(背面4個)寸法(mm)565×120×10消費電力(W)38全光束(Lm)3200電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1500使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
LED投光器回転台座
東芝ライテック¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。色本体/溶融亜鉛めっき
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
投光器 LEDサニーライトエコ
MEIHO(ワキタ)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)
KMネクスト¥22,980税込¥25,2781箱(1本)4日以内出荷LEDテープライト用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hz消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合連結最大距離50mエコロジー商品省エネ
LEDテープライト 専用電源ケーブル
KMネクスト¥3,798税込¥4,1781箱(1個)4日以内出荷LEDテープライト 専用電源ケーブル用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明の専用電源ケーブル。長さ(mm)1500質量(kg)0.6定格125V/15Aグリーン購入法適合
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)長さ(m)5消費電力(W)60寸法(幅W×高さH)(mm)7×15全光束(Lm)4500本体質量(kg)0.8適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-S25M(片面発光25mテープライト)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)照射方式片面発光耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・柔らかく広がる光:3段階(320W/220W/130W)の切替。バルーンが光を拡散し広範囲を明るく照射。・清潔に使える:空気で膨らむ仕様。フィルター式吸気口で埃や虫を防ぎ、交換も可能(実用新案登録)。・屋外対応:IP65防水で雨天でも使用OK。ポータブル電源と組み合わせれば電源のない場所でも活躍。・高さ調整自在:三脚使用で約1.6~3.2mまで対応。シーンに合わせて照明範囲を最適化。・専用バッグ付き:ライトも三脚も収納バッグ入り。埃を防ぎ、持ち運びも簡単。用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)寸法(mm)Φ245×440(ライト)/Φ400×600(バルーン)消費電力(W)HIGH:320 / MID:220 / LO:130コード長さ(m)5全光束(Lm)【HIGH】48000【MID】33000【LOW】19000本体質量(kg)8.1発光色昼白色(5000K±10%)保護等級IP65芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋外、屋内RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)電球の種類LED
GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質鉄質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応パイプ直径(Φmm)38
4灯式スタンドライトひまわり
MTO¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷防雨・屋外用。明るい!最大12,000ルーメン!。照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード仕様【パネルライト】4枚質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
LEDクリップライト 咲灯PRO
侍BLACK¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)35全光束(Lm)4000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き)
ブロードウォッチ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷60~130cmの間で高さ調節ができる。三脚式で照明器具の安定した設置ができる。折り畳み式で持ち運びができる用途投光器の設置質量(kg)約1.7幅(cm)27~40高さ(cm)60~130
LED投光器 ”NOVA MINI”
スキャングリップ¥9,598税込¥10,5581台当日出荷バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)トラスコ品番696-1384材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)94高さ(mm)102奥行(mm)39電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh消費電力(W)7.3保護等級IP65光源色5700K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)100~1000照射範囲100°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
シールドビーム投光器 24V 300W
はくでん¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
セフボックス用 ワークライト接続パーツセット
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ。セフプレート付(4連)。※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません用途ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ取付可能対象セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK)幅(mm)103高さ(mm)268奥行(mm)56
ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タジマワークライトKJR用三脚。平置き収納ができる超小型折り畳み構造。セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能。レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ用途工事現場照明LEDライト専用三脚適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ幅(mm)118高さ(mm)350奥行(mm)112定芯桿5/8inch使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
LED投光器 75W 12V
はくでん¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)75全光束(Lm)7500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 45W 24V
はくでん¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm
STATUSUNI(ステータスユニ)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)質量(kg)【バッテリー】3.5出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)本体5W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)90充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)DC24V/5A、電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V)USBUSB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)エコロジー商品省エネ
薄型投光器
富士倉¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。用途工事現場や運動場、イベント会場などに。色ブラック使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz色温度(K)6000防塵防水性能IP65電源コード3芯 3m VCT 直径9mm素材使用:アルミ・銅・鉄・LED演色指数(Ra)>80エコロジー商品長寿命
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否○
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥7,198~税込¥7,918~1個71日以内出荷から72日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から62日以内出荷面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。使用場所屋内電球の種類ハロゲン