絞り込み
電球の種類
LED(4)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(5)
- 5000~6000未満(4)
- 6000~7000未満(4)
- 8000~9000未満(5)
- 10000~20000未満(14)
- 20000~30000未満(5)
- 30000~40000未満(6)
- 40000~50000未満(2)
- 50000以上(6)
設置場所
屋外(4)
防水性能
- 防噴流(5)
消費電力(W)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(11)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
芯数
- 3芯(1)
3芯
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(4)
- 日動工業(329)
- 岩崎電気(268)
- ハタヤリミテッド(131)
- 日機(67)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(18)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合

LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1個13日以内出荷定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 電球色(3000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:5300光色電球色 (3000K)明るさクラス600(HID100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.4 (200V時)光束(Lm)器具:40100光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.7 (200V時)光束(Lm)器具:39200光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥82,980~税込¥91,278~1個13日以内出荷構内灯や看板灯に。 温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。 床面・天井面・壁面取付可能 落下防止ワイヤ付 保護等級IP65 15kVに耐える雷サージ性能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥409,800税込¥450,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:31200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥409,800税込¥450,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:30500光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1個13日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1個13日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器(プール)
三菱電機¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 定格電圧254V対応 保護等級IP65の耐塩仕様 強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様 硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.5 (200V時)光束(Lm)器具:20700光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.1 (200V時)光束(Lm)器具:20300光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器(プール)
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 保護等級IP65の耐塩仕様 耐食仕様、防錆仕様で屋内プール環境に対応 飛散防止膜をコーティングした強化ガラスカバー 耐震設計・施工ガイドラインに対応(S2相当) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:19000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1個13日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個13日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 重耐塩仕様 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥93,980~税込¥103,378~1個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥82,980~税込¥91,278~1個13日以内出荷構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティングシリーズGTシリーズ電源ケース:アルミシルバーアルマイト定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V本体アルミシルバーアルマイト定格消費電力(W)113.4(200V時)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台92日以内出荷仕様上取付/横取付用質量(kg)3.6備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)タイプ1灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台92日以内出荷仕様横取付用質量(kg)4備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用くださいタイプ2灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台92日以内出荷仕様上取付用質量(kg)6.5備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用くださいタイプ2灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242コード長さ(mm)1500保護等級IP65芯数3芯色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1台47日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形投光器
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台92日以内出荷屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付種別小型投光器質量(kg)3.5定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲-25~40℃ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
小形投光器
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台92日以内出荷電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65用途屋外用照明質量(kg)3.2定格固定出力定格電圧(V)100~242材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)光源寿命60000時間配光タイプ広角