絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 投光器

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,653件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 電源別置型 中角タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED投光器 電源別置型 中角タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ中角タイプ(51°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
  • 壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 片面 5m/10m KMネクスト

    LEDテープライト 片面 5m/10m

    KMネクスト
    10,980税込12,078
    1巻
    5日以内出荷
    衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。
    用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)700/mLED使用数(個)120個/m発光パターン片面防水IP65エコロジー商品省エネ
  • 電源一体型 投光器 シャープ

    電源一体型 投光器

    シャープ
    93,980税込103,378
    1台
    7日以内出荷
    軽量小型を実現したLED投光器です。優れた省エネ性を持ちます。一般屋外用器具につき、粉塵が多い場所や振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所や湿気の多い場所、長期間積雪のある場所や水中・腐食性ガスなどが発生する場所や海岸隣接地帯では使用しないでください。
    質量(kg)6使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)100V:75、200V:74、242V:74電源電圧AC100~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×405×奥行84平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz保護等級IP65色温度(K)5000エコロジー商品省エネ
  • PBF-250専用交換布シェード(10枚入り) GLOBAL(日本グローバル照明)

    PBF-250専用交換布シェード(10枚入り)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    18,980税込20,878
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    PBF-250専用交換布シェードです。本商品にはランプは付属しておりません。10枚入り
    材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)330×176洗濯方法中性洗剤で手洗い
  • 床置き台 黒 (PBF-250用) GLOBAL(日本グローバル照明)

    床置き台 黒 (PBF-250用)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    床置きで使用したり、引っ掛けての使用ができる床置台です。ポータブルバルーンライト(PBF-250SW)で使用
    材質鋼板質量(g)400備考組立式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×365×100
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    699,800税込769,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置型
    用途屋外型・重耐塩仕様セット内容E40701N/N+LE597274NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上22、水平面上22平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)107100グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    579,800税込637,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置型
    用途屋外型・重耐塩仕様セット内容E40701W/N+LE649235NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)180.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)122400グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    579,800税込637,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置型
    用途屋外型・重耐塩仕様セット内容E40701M/N+LE649235NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上56、水平面上56平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)177.6材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)120800グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    699,800税込769,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置型
    用途屋外型・重耐塩仕様セット内容E40701MN/N+LE597274NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上34、水平面上34平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)107100グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面ダブル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    28,980税込31,878
    1巻
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)

    スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用

    PROMOTE(プロモート)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • アルバ スピーカー付き 40W フジマック

    アルバ スピーカー付き 40W

    フジマック
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
    用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
  • 両口ハロゲン電球 JP ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 JP

    ウシオライティング
    379,800税込417,780
    1箱(50個)ほか
    71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
    全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否接点間隔(mm)114.2
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    299,800税込329,780
    1箱(50個)ほか
    71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S調光の可否
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ

    岩崎電気
    379,800税込417,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701W/N+LE410225NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:76 / 水平面上:76周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.2(200V)光束(Lm)78600耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ

    岩崎電気
    529,800税込582,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701N/N+LE388257NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:22 / 水平面上:22周波数50/60Hz共用保護等級器具:IP65、電源:IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ

    岩崎電気
    529,800税込582,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701MN/N+LE388257NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:34 / 水平面上:34周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ

    岩崎電気
    379,800税込417,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701M/N+LE410225NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:56 / 水平面上:56周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 180.6光束(Lm)77500耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 超低温冷凍庫用LED投光器 日機

    超低温冷凍庫用LED投光器

    日機
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。
    寸法(mm)314×238×51電源(V)AC100-120消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40本体アルミダイカスト全光束(Lm)4260電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)(3m)220使用環境温度(℃)-60~40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    フラット型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)730×65×27.5電源(V)DC24消費電力(W)32使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)3100保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3mエコロジー商品長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル

    日機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。ヘッドケースはアルミダイカスト、アームはステンレス製で、その上に耐候性コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。また誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護します。屋外でも安全に常設設置が可能です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など材質ヘッドケース:アルミ / アーム:ステンレス電源(V)AC100-240使用温度(℃)-10~40保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル1.5mエコロジー商品省エネ
  • 防水型面発光LEDライト 3mケーブル 日機

    防水型面発光LEDライト 3mケーブル

    日機
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など寸法(mm)540×115×26電源(V)DC24消費電力(W)37使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)全光束(Lm)2570保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)1350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3mエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3mエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDバックライト 日機

    LEDバックライト

    日機
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。
    用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など材質【拡散板】アクリル電源(V)DC24使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと)保護等級IP40材質(フレーム)アルミニウム合金色温度(K)5700配光角度(°)113RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000電源ケーブル3m
  • LED投光器 ケーブル3m 日機

    LED投光器 ケーブル3m

    日機
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン電源(V)AC100-240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機

    調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途外観検査ならびに目視検査照明など電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル2m(プラグ付)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    フラット型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
    寸法(mm)330×65×27.5電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)7全光束(Lm)770電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)4160使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機

    筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機

    筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LED投光器 日機

    充電式LED投光器

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    高効率のリチウムイオン電池を採用した充電式LEDライトです。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。また、防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは (H) (M) (L)と三段階の調光ができます。
    付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池18650×3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテック

    LED投光器重耐塩仕様

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器