絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 投光器

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,653件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(3m)20AWG MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(3m)20AWG

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70W 電球色 MTO

    MTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70W 電球色

    MTO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    イエロー
  • MTO DC12V 専用部品 マグネット台座 MTO

    MTO DC12V 専用部品 マグネット台座

    MTO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWG MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWG

    MTO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 接続アダプター分岐 MTO

    MTO DC12V 専用部品 接続アダプター分岐

    MTO
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 調光中間スイッチ MTO

    MTO DC12V 専用部品 調光中間スイッチ

    MTO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V専用部品 光源ユニット台座 MTO

    MTO DC12V専用部品 光源ユニット台座

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    シルバー
  • MTO DC12V 専用部品 くねくねホルダー MTO

    MTO DC12V 専用部品 くねくねホルダー

    MTO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    イエロー
  • MTO DC12V 専用部品 オスメスコード MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスメスコード

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 三脚 MTO

    MTO DC12V 専用部品 三脚

    MTO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色 MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色

    MTO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!。最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。屋外、作業場、工場などに最適!
    イエロー
  • MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター高演色Ra93昼白色パネルライト 1300Lm MTO

    MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター高演色Ra93昼白色パネルライト 1300Lm

    MTO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。高演色と広がる光で、色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。
    グリーン
  • MTO DC12V COB スマホホルダー MTO

    MTO DC12V COB スマホホルダー

    MTO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ネック部分に挟み込むだけでセット出来る、スマホホルダー。高演色と広がる光で、。色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。DCC001-FKC(Ra93)との組み合わせで商品撮りに最適!
    ブラック
  • MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター MTO

    MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター

    MTO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。
    グリーン質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
  • MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3400Lm(Ra93)昼白色 MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3400Lm(Ra93)昼白色

    MTO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。屋内、店舗、住宅、撮影などに
    イエロー
  • MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD MTO

    MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD

    MTO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。グレードアップされたアダプターです。総出力は22.5W、スマホ、タブレット、ノートPCなどに急速充電が可能です。補助ライトも230Lmの明るさです。
    グリーン質量(g)375(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V3A×1・USB PD×1・USB QC3.0×1パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
  • MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3700Lm(Ra83)昼光色 MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3700Lm(Ra83)昼光色

    MTO
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!ナチュラルで自然な色合いの光です。明るさと色合いのバランスも良く、書斎やオフィスに適しています。屋内、工場、オフィス、ホビーなどに最適!
    イエロー
  • MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3000Lm(Ra73)電球色 MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3000Lm(Ra73)電球色

    MTO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!朝日や夕日に近い赤みの強い光が特徴です。落ち着いた雰囲気を演出できるほか、目が疲れにくい利点があります。屋内、店舗、住宅、などに最適!
    イエロー
  • コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気

    コンクリート柱用水平取付金具

    岩崎電気
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
  • アーム 600mmタイプ 岩崎電気

    アーム 600mmタイプ

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)1.6適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
  • アーム 看板上部取付用 900mmタイプ 岩崎電気

    アーム 看板上部取付用 900mmタイプ

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)2適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
  • ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m) 岩崎電気

    ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m)

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅2.0mアーム
  • ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m) 岩崎電気

    ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム
  • 出幅アーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用 岩崎電気

    出幅アーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼管アーム適合:ラウンドアーム
  • LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1300Wタイプ(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1300Wタイプ(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30922N/N+LE1227275NN2-2.54C2(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)18.8材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7光束(Lm)器具:148500アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 高演色形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30812M/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0光束(Lm)器具:118200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 広角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 広角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30811W/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.5、(242V)141.3光束(Lm)器具:127500アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.7材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7光束(Lm)器具:26600アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)8.7材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)70仕上オフホワイト保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7光束(Lm)器具:26600使用場所屋内用アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高演色形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E40402N/N+LE617207NW2-2.54A2(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc アイライト 岩崎電気

    LEDioc アイライト

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)セット内容E30007-0+LE070035HSZ1/2.4-A2(本体+電源ユニット)質量(kg)4.2材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)71(200V)ケーブル長(m)1(キャブタイヤ・器具外)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上グレイ(マンセルN7)色風速(m/s)40(設計許容)保護等級IP23芯数2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.6(200V)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)電源タイプ電源直結式材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)光束(Lm)器具:4732使用場所屋外電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高演色形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30812S/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2光束(Lm)器具:115700アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 広角タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 広角タイプ 高演色形

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3光束(Lm)器具:108800アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E30812S/N+LE864200HS2/2.4-A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5光束(Lm)器具:106900アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中狭角タイプ

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器
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
23ページ目: 投光器 【通販モノタロウ】 作業灯