カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(20)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(19)
- 900~1000未満(20)
- 1000~1500未満(77)
- 1500~2000未満(70)
- 2000~3000未満(137)
- 3000~4000未満(119)
- 4000~5000未満(101)
- 5000~6000未満(81)
- 6000~7000未満(70)
- 7000~8000未満(43)
- 8000~9000未満(55)
- 9000~10000未満(26)
- 10000~20000未満(170)
- 20000~30000未満(79)
- 30000~40000未満(37)
- 40000~50000未満(39)
- 50000以上(104)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(49)
- 10~20未満(91)
- 20~30未満(105)
- 30~40未満(103)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(103)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(39)
- 80~90未満(27)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(129)
- 200~300未満(88)
- 300~400未満(39)
- 400~500未満(26)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(266)
- ハタヤリミテッド(134)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(17)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
21ページ目: 投光器

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台92日以内出荷材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)68.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)49定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形
岩崎電気¥89,980税込¥98,9781セット欠品中材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)35.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高効率形
岩崎電気1台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)17.3色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)630(※40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):170.0平均消費電力(W)589(※初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:107100LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上22、水平面上22グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 広角タイプ 高効率形
岩崎電気1台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)17.3色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)680(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.0平均消費電力(W)632(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:122400LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上74、水平面上74グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高効率形
岩崎電気1台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)17.3色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)680(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):177.6平均消費電力(W)632(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:120800LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 中狭角タイプ 高効率形
岩崎電気1台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)17.3色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)630(※40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):170.0平均消費電力(W)589(※初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:107100LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台4日以内出荷材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上22、水平面上22グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台4日以内出荷材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):183.2平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:78600LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上74、水平面上74グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.6平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:77500LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
作業灯
ハタヤリミテッド¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途屋外作業用の照明として仕様スピードバイス付き色レッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール定格電圧(V)110電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
ライトスタンド Saldo 185A
Phottix(フォティックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エアクッション内蔵でスムーズな昇降を実現し、自動開閉システム機構により設置も撤収もわずか数秒で完了する革新的なライトスタンドです。エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現しながら、よりコンパクトで取り回しやすいサイズ感を追求しました。また、軽量ながら高い耐久性を備え、機動力を重視するフォトグラファーやビデオグラファーの現場を強力にサポートします。ストレスフリーな操作性と省スペース設計で、スタジオからロケ撮影まで幅広く活躍する新しい定番スタンドです。≪主な特長≫。・エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現。・自動折りたたみ機能により、設置・撤収も瞬時に完了。・最大高さ185cmながら収納時はわずか60cmに収まり、持ち運びも快適。・ライトスタンドの底面への損傷を防ぐゴムパッドを装備。・アルミニウム構造セット内容Saldo 185A Light Stand 本体、取扱説明書形状オスダボ 1/4"ネジ質量(kg)(約)1.45直径(Φmm)チューブ:16、19、22.5、26高さ(mm)格納:600耐荷重(kg)(約)5最低高さ(mm)630全伸(mm)高:1850
マイノウミー台車セット
日動工業¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷伸縮ポール付台車とLEDミニバルーンライト「マイノウミー」セットです。ポータブル電源を乗せれば移動式の照明です。台車は収納時に5台まで積み重ねることが可能です。付属品ラッシングベルト仕様屋内・屋外兼用セット内容マイノウミー(LBA-150DN-G)+台車(LBA-CART150)材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ質量(kg)12.4(灯具/2.5、台車/9.9)タイプ台車セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80積載荷重(kg)ポール/6、台車/40定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH/1.51、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×1115~2000適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)5保護等級IPX5機能1/10ビーム角:360度入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:HIGH/130.6、LOW/136.2LED150Wアース端子あり入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)HIGH/19200、LOW/10900エコロジー商品省エネ
LED作業灯用台車
日動工業¥99,800税込¥109,7801台3日以内出荷伸縮ポールがセットになった台車です。ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。収納時は5台まで積み重ねることが可能です。付属品ラッシングベルト適合機種ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LBA-150DN-G)セット内容台車、伸縮ポール材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ質量(kg)9.9積載荷重(kg)ポール/6、台車/40荷台寸法(mm)幅300×奥行469寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×735~1620折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×279エコロジー商品省エネ
LED投光器 ”NOVA R”
スキャングリップ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)仕様OPTILight設定(lux):500(1m)トラスコ品番696-1378材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)167高さ(mm)166奥行(mm)60電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh消費電力(W)14保護等級IP67光源色5700K充電時間(時間)5.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)200~2000照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
三脚
スキャングリップ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷SCANGRIP製ライト専用の三脚です。0.9m~2.0mに伸縮して高さを調整できます。クリックリリースボタンを押すと素早く開くことが出来ます。トラスコ品番696-1375材質アルミニウム幅(mm)106高さ(mm)900~2000奥行(mm)106耐荷重(kg)5ねじ寸法取り付け部:M10(メねじ)最高高さ(mm)2000収納時寸法(mm)780×70×63最低高さ(mm)900
LED作業用照明 40W形
リアラン¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ワークライトKJR 10000lm 全方位照射/AC電源
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷工事現場照明LEDライト。明るさ:10000lm(定格消費電力90W)。電源:AC電源。広範囲を一台で照らせる大光量。天面+水平全周の照射面で全方位を照射。三脚、セフボックスに取付けて使用が可能(セフボックスは三脚と専用パーツが必要)。三脚への据付けが容易なワンタッチ接続が可能。引っ掛けやすい大型フック採用(開口部Φ56mm)。レーザー墨出し器三脚にも取付けできる5/8inchネジ採用 ※付属パーツ使用用途工事現場照明LEDライト電源AC定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)90本体質量(kg)2.66(ライトのみ)光源白色高輝度LED芯数3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×310(ライトのみ)電源タイプ電源コード式使用場所屋外ねじサイズ三脚取付け:5/8inch明るさ(Lm)10000照射範囲天面+水平全周(360°)電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT 1.25エコロジー商品省エネ
セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット用途セフ三脚接続用パーツ適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)幅(mm)34高さ(mm)44奥行(mm)34
フックスタンド付き バルーン投光器セット
アカリファクトリー¥72,980税込¥80,2781セット5日以内出荷フックスタンド付き バルーン投光器セットは、収納バッグ付きのコンパクトで持ち運びやすいバルーン投光器です。バルーン全体が光るため、広範囲に均等な光を提供します。眩しすぎないので夜間の作業時でも疲れにくいという利点があります。用途作業・イベント会場・避難・撮影時などに。付属品ミルキーカバー2穴、カナビラ、リング、収納バッグ寸法(mm)Φ108×266質量(kg)2.7電流(A)MAX2.5消費電力(W)150±10%; 250±10% 2段階調光全光束(Lm)250W 30000lm±10% /150W 18000lm±10%(LEDカバー装着状態)入力電圧(V)AC100 (50~60Hz)保護等級IP65色温度(K)5000~6500(CCT)耐衝撃性IK08配光角度(°)360発光効率(Lm/W)120
LED投光器 45W 12V
はくでん¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 24V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 12V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L940
はくでん¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L340
はくでん¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉
矢田電気¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
ソーラーセンサーライト
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27全光束(Lm)700光源白色LED(6W)使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAhバッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)12点灯時間(時間)【100%】8【50%】16エコロジー商品省エネ
昼光色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
昼白色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」
ハタヤリミテッド¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LEDバッテリー容量(Ah)42充電時間(時間)約7.5点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36エコロジー商品省エネ
投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン
MEIHO(ワキタ)¥12,490税込¥13,7391台翌々日出荷明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)エコロジー商品省エネ
作業灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否ありエコロジー商品省エネ
50W LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9203材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)