カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(20)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(19)
- 900~1000未満(20)
- 1000~1500未満(77)
- 1500~2000未満(70)
- 2000~3000未満(137)
- 3000~4000未満(119)
- 4000~5000未満(100)
- 5000~6000未満(80)
- 6000~7000未満(70)
- 7000~8000未満(43)
- 8000~9000未満(56)
- 9000~10000未満(26)
- 10000~20000未満(170)
- 20000~30000未満(79)
- 30000~40000未満(37)
- 40000~50000未満(39)
- 50000以上(104)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(49)
- 10~20未満(91)
- 20~30未満(105)
- 30~40未満(103)
- 40~50未満(73)
- 50~60未満(103)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(39)
- 80~90未満(27)
- 90~100未満(16)
- 100~200未満(128)
- 200~300未満(88)
- 300~400未満(39)
- 400~500未満(26)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(267)
- ハタヤリミテッド(132)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(17)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
28ページ目: 投光器
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
MTO DC12VCOB 吸盤パネルライトリモコン付き DCC010-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB 吸盤パネルライト DCC010
MTO¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷パネルライトに吸盤を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB 3灯式スタンドライト DCC007
MTO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷パネルライト3枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:10500Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m3分岐コード色イエロー消費電力(W)270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB 2灯式スタンドライト DCC006
MTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷パネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m2分岐コード色イエロー消費電力(W)270灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB ハンディ三脚パネルライト(24時間センサー) DCC004-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにハンディ三脚、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB ハンディ三脚パネルライト(夜間センサー) DCC004-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにハンディ三脚、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付き DCC004-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB ハンディ三脚パネルライト DCC004
MTO¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB クリップパネルライトセンサー付き(24時間センサー) DCC001-W
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12VCOB クリップパネルライトセンサー付き(夜間センサー) DCC001-K
MTO¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷パネルライトにクリップ、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB クリップパネルライト リモコン付き DCC001-D
MTO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
スピーカー付きLEDライト 替球
フジマック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ
PS06-WP
長谷川製作所¥379,800税込¥417,7801台30日以内出荷バッテリー式照明です。 工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを誇ります。 最大連続点灯18時間で万が一の災害時に活躍します。 屋内外工事現場用。 充電式作業灯。 イベント用照明に。仕様●明るさ(lm):14400●コード長さ(m):3●電源(V):100●消費電力(W):107●幅(mm):350●奥行(mm):350●高さ(mm):1110●本体寸法(mm)幅:350●本体寸法(mm)奥行:350●本体寸法(mm)高さ:1110●プラグ:125V15A2PEポッキンプラグ仕様●原産国:日本●コード番号:384-0373電源タイプ充電式設置場所屋内、屋外アズワン品番67-5637-81
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥34,980~税込¥38,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDジューデンフックライト専用マグネットセット
ハタヤリミテッド¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷金属面にピタッと吸着します。簡単取付でマグネット仕様に。付属品Φ42マグネット×3個/取付用ビス類質量(kg)0.8
矢田 超薄型LEDワークライト
矢田電気¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷超薄型でコンパクトボディ。防じん防水等級IP65。明るさ5500LM。2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m。電源AC100V用途夜間作業やイベント等に。厚さ(mm)33寸法(mm)235×235(スタンド含む)消費電力(W)50電源AC100V防塵防水性能IP65電源コード2芯3芯兼用プラグ付き2m電源タイプAC100V明るさ(Lm)5500電球の種類LED
LED投光器
ルーファース¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-20~50保護等級IP65色温度(K)5000寿命50000時間保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1式当日出荷から5日以内出荷電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDレンカライトS LSSシリーズ
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。質量(kg)1.9摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付タイプショートタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60兼用定格消費電力(W)9全光束(Lm)1260電線長さ(m)10照明装置9W直管形LEDランプ芯数2電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-33電球の種類LED点灯可能数(灯)可能:15までエコロジー商品省エネ
5V2A対応専用配線80cm
GLANZ¥539税込¥5931個4日以内出荷5V2A対応配線として。用途5V2A対応配線として。質量(g)21対応GTR2600・GTR4000コード長さ(cm)80差込口USB端子・Cタイプ
LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。防雨タイプ:IP55。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5エコロジー商品省エネ
LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ)
Kaz¥579,800税込¥637,7801台翌日出荷全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。付属品三脚バッグ、灯具用バッグトラスコ品番230-3023セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1幅(mm)1500全長(mm)1500直径(Φmm)バルーン:1200高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370タイプ反射大型三脚奥行(mm)1280電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240消費電力(W)970コード長さ(m)8定格寿命(時間)50000、球:50000電源コード(m)8保護等級IP55電線長さ(m)8本体寸法(mm)奥行1280本体寸法(mm)高さ2410~4370芯数3芯色温度(K)5000横(mm)1500電線仕様3芯ポッキンプラグ本体寸法(mm)幅1500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)145000電球の種類LED調光の可否全灯・半灯(2段階)照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ
矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体
矢田電気¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き用途夜間作業に消費電力(W)30コード長さ(m)5固定方法金属製クリップ明るさ(Lm)3500電球の種類LED![[投光器用]LED電球 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)
[投光器用]LED電球
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54
2WAYキャンプライト トモスル
日動工業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内型色白質量(g)528電源DC5V2A(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh色温度(K)6500使用電球LED照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40光源色昼光色充電時間(時間)5パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調LED寿命(時間)50000折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8エコロジー商品省エネ
AF/ATシリーズ用 Bluetooth搭載コントローラー
LED LENSER¥5,498税込¥6,0481個当日出荷スマートフォンからの操作やタイマー設定も可能なBluetooth搭載のコントローラーです。用途対応機種。AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AT10C Workトラスコ品番658-7685本体寸法(mm)奥行12本体寸法(mm)高さ55本体寸法(mm)幅72
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥709,800税込¥780,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23エコロジー商品省エネ・長寿命
ハイスペックハイディスク280W重耐塩仕様(スポット)
日動工業¥149,800税込¥164,7801台28日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット)
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)7.2色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)
日動工業¥139,800~税込¥153,780~1台28日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途海岸沿い、塩害の影響地域付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台28日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台28日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDエリアライト
日動工業¥98,980~税込¥108,878~1台3日以内出荷テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本色白定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用環境温度(℃)-40~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~305RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(スポット)
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)
日動工業¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ



























![[投光器用]LED電球 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272057-251023-02.jpg)