絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・4・4.5・5・5.35・8・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
モノタロウ・日動工業・岩崎電気・ハタヤリミテッド・日機・MTO・GOODGOODS(グッド・グッズ)・三菱電機・東芝ライテック・TRUSCO・富士倉・ウシオライティング・エスコ・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・アイリスオーヤマ・SK11・フジマック・WING ACE・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 投光器

1,652件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW

    壁掛充電スタンド (WL4027/FS03用)

    TAKENOW
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4027/FS03用
  • 固定スタンド (WL4027/FS03用) TAKENOW

    固定スタンド (WL4027/FS03用)

    TAKENOW
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4027/FS03用
  • リモコン付き OPENランプ 替球 FMC

    リモコン付き OPENランプ 替球

    FMC
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
    用途リモコン付き質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED
  • LEDミニ投光器 STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDミニ投光器

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌日出荷
    30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
    材質アルミニウム色ブラック、グリーン質量(g)700使用電池単三乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様

    日動工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    8日以内出荷
    屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
    付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVタイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/73、200V/74定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)0.5芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8LED70W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~265定格光束(Lm)10500電球の種類LED
  • ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 日動工業

    ハイディスク架台取付用重耐塩仕様

    日動工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    8日以内出荷
    屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
    付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
  • ヒラケルLEDライト 専用リモコン ZEFULS

    ヒラケルLEDライト 専用リモコン

    ZEFULS
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    ヒラケル専用のリモコン
    用途夜間作業 照射幅(mm)40全長(mm)85方式電波式電池CR2025
  • ヒラケルLEDライト 替球 ZEFULS

    ヒラケルLEDライト 替球

    ZEFULS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ヒラケル専用替え球
    用途夜間作業 照射質量(g)260周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
  • LED投光器 グラウンドビームER オプション 後方カット用ルーバ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED投光器 グラウンドビームER オプション 後方カット用ルーバ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    62日以内出荷
    仕様重耐塩仕様適合LED投光器用材質(本体)ステンレス(オフブラック)入数(個)1
  • LEDスポットライト用 ディフュージョンレンズ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用 ディフュージョンレンズ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    32日以内出荷
    LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション
    適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(枠)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
  • LED投光器 グラウンドビームER オプション 前方カット用ルーバ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED投光器 グラウンドビームER オプション 前方カット用ルーバ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様重耐塩仕様適合グラウンドビームER用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547材質(本体)ステンレス(オフブラック)入数(個)1適合器具NYS30517 LF2、NYS30527 LF2、NYS30537 LF2、NYS30547 LF2
  • LEDスポットライト用 ガード 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用 ガード 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    32日以内出荷
    LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション
    適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(本体)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
  • LEDスポットライト用 スプレッドレンズ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用 スプレッドレンズ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    32日以内出荷
    LEDスポットライト マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用オプション
    適合LEDスポットライト用 マルチハロゲン灯250形/CDM-T150形相当用材質(枠)ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
  • LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機

    LED照明 屋外用小型投光器 灯具

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    32日以内出荷
    段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242コード長さ(mm)1500保護等級IP65芯数3芯色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機

    LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様

    三菱電機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    47日以内出荷
    段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マイノウミー 日動工業

    マイノウミー

    日動工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
    付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900エコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様

    日動工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    28日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)97200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス430W超スポット10軽量型 日動工業

    スクエアマックス430W超スポット10軽量型

    日動工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    28日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)68900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様

    日動工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    28日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)93100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様

    日動工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    28日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)95200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様

    日動工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    28日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)73200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス430W超スポット軽量型 日動工業

    スクエアマックス430W超スポット軽量型

    日動工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    28日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバルーンライト420W 日動工業

    LEDバルーンライト420W

    日動工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
    用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE
  • LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業

    LEDバルーンライト 昇降式三脚付

    日動工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
    付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)色黒タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
  • ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明]

    ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習

    ユニックス[照明]
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    6日以内出荷
    50/60HZ兼用
    用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス消費電力(W)400明るさ(W)400ケーブル長(m)5本体質量(kg)9.6入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×420×70保護等級IP66機能角度調節可能チップ数LED:800個使用場所屋外明るさ(Lm)39800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイディスク 電源内蔵型280W用 ガード 日動工業

    ハイディスク 電源内蔵型280W用 ガード

    日動工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    ディスクガードHB280、ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード
    付属品M4×15ビス×4本適合機種ディスクライト電源装置内蔵型280W吊下げ型・投光器型材質スチール色白質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×384×218
  • スクエアボックス用 リモコン 日動工業

    スクエアボックス用 リモコン

    日動工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    4日以内出荷
    スクエアボックス調光タイプ用リモコンです。有効距離は30m迄です。
    適合機種LSBX85SD-P-HMW-50K、LSBX135SD-P-HMW-50K、LSBX185SD-P-HMW-50K周波数(GHz)2.4
  • スクエアボックス135W用 ガード 日動工業

    スクエアボックス135W用 ガード

    日動工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    4日以内出荷
    スクエアボックス専用ガードです。
    付属品M4×15ビス×4本適合機種LSBX85-P-H110-50K、LSBX135-P-H110-50K材質スチール色白
  • スクエアボックス用 調光器 日動工業

    スクエアボックス用 調光器

    日動工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    4日以内出荷
    スクエアボックスを調光タイプに!。スクエアボックス調光器対応型専用の調光器です。こちらを取り付けることで調光器タイプになります。
    容量最大負荷100V:1000W、最大負荷200V:2000W質量(g)134定格電圧(V)AC100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×36×58適合電線(mm2)H05RR-F0.75×5芯電線仕様-長さ(m)0.15コード先端:切放し使用環境温度(℃)0~45アース端子あり通信可能距離(m)送受信距離リモコン:30入力電圧範囲(V)AC85~305
  • スクエアボックス185W用 ガード 日動工業

    スクエアボックス185W用 ガード

    日動工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    4日以内出荷
    スクエアボックス専用ガードです。
    付属品M4×15ビス×4本適合機種LSBX185-P-H110-50K材質スチール色白
  • ハイディスク300W 架台取付用 スポット 日動工業

    ハイディスク300W 架台取付用 スポット

    日動工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)8.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)42900エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク100W 架台取付用 スポット 日動工業

    ハイディスク100W 架台取付用 スポット

    日動工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14000エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク200W 架台取付用 スポット 日動工業

    ハイディスク200W 架台取付用 スポット

    日動工業
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)28000エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業

    ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド

    日動工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)17800エコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600W 軽量型 日動工業

    スクエアマックス600W 軽量型

    日動工業
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    3日以内出荷
    メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
    質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)97200エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業

    ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド

    日動工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14200エコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600W 軽量型 日動工業

    スクエアマックス600W 軽量型

    日動工業
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    3日以内出荷
    メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)95200エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業

    ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド

    日動工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)52000エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク150W 架台取付用 スポット 日動工業

    ハイディスク150W 架台取付用 スポット

    日動工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21600エコロジー商品省エネ
  • ハイディスク 架台取付用 乳白ワイド 日動工業

    ハイディスク 架台取付用 乳白ワイド

    日動工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75エコロジー商品省エネ

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器