絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.2・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・5・5.35・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・GOODGOODS(グッド・グッズ)・日機・三菱電機・TRUSCO・東芝ライテック・MTO・富士倉・ウシオライティング・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・SK11・アイリスオーヤマ・フジマック・エスコ・PROMOTE(プロモート)・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 投光器

1,253件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ

    小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式

    ブロードウォッチ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    ・小型コンパクトでありながら、4000lmの明るさ。・充電式で持ち運びも楽チン、重さたったの380g。・平置き、吊り下げ、マグネット、三脚など設置方法が多彩。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様固有エネルギー消費効率:175 lm/W寸法(mm)約110×100×55消費電力(W)約30全光束(Lm)最大約4000色温度(K)約3240/4700/5210/7260(4段階切り替え)充電時間(時間)約9バッテリー容量(mAh)5400グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~45入力電圧5V/1A点灯時間(時間)約4~10照射角度(°)170防水生活防水(IPX4相当)
  • 充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル ZEFULS

    充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル

    ZEFULS
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    4日以内出荷
    手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。
    寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリーリチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-C 定格入力:5V/1A
  • スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル

    日機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷
    透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)エコロジー商品長寿命
  • LEDケーブルライトプロ FMC

    LEDケーブルライトプロ

    FMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    現場の照明はこれ1本で解決。1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。難燃グレードはUL64規格V-0相当なので、火や熱に強い。耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。
    用途エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。仕様カット可能消費電力(W)14/1mあたり光源LED2835 288個/1mあたり色温度(K)6500防塵防水性能IP65明るさ(Lm)1600/1mあたり定格入力AC100V 50/60Hz耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルLEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    フレキシブルLEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    照明部がフレキシブルに曲げられるのでエンジンルームなどの入り組んだ狭所に最適です。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。また先端にマグネットが内蔵されているので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。専用の充電器は不要!最短5~6時間で充電できます!
    質量(kg)0.32消費電力(W)フレキシブルLED:15(HI時)、6(Low時)/トップライト:1/同時点灯:15.8全光束(Lm)Hi時:1520光源白色15.8W LED電池定格3.6V 5200mAhリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約5~6電源タイプ充電式防水仕様防雨使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)フレキシブルLED:Hi時/連続約2、Low時/連続約3、トップライト:最大約25、同時点灯:連続約1.7エコロジー商品省エネ
  • 高演色作業灯 ”MULTIMATCH R” スキャングリップ

    高演色作業灯 ”MULTIMATCH R”

    スキャングリップ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載で、シーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。高出力で明るい高演色ライトです。スタンドはマグネット機能付きです。手に持って使えるエルゴノミックデザインです。明るさは5段階で調整可能です。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され、より正確な色を再現します。広範囲の照射が可能です。高品質な高演色COB式LEDライトを採用しています。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
    用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番705-4927材質本体:アルミダイカスト幅(mm)155高さ(mm)165奥行(mm)64消費電力(W)16.5充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)120~1200
  • ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 GENTOS

    ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】

    GENTOS
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    待望のバルーンライト(360°照射可能ライト)をジェントスから発売。圧倒的な明るさ(最大31,000lm)で夜間作業・広範囲照明に十分対応できる高出力モデル。バルーン型で眩しさ・影を軽減可能。(拡散バルーンが光を柔らかく広げるため、作業者が眩しく感じにくい。)。伸縮式ポール(最大3.9m)採用で柔軟に高さ調節可能。バルーン部分と支柱が分離でき、持ち運び性や保管性が高い。放熱ファン内蔵で長時間使用に強い
    用途建設・工事現場の照明用に。夜間工事、道路工事、建築作業など。眩しさを抑えつつ広範囲を照らせるため、作業員の負担も軽減。3.9mまで伸縮できる為、高所から全体をカバー可能。他にも災害対応・緊急時の照明・農業・屋外作業の夜間照明・撮影・ロケ現場・イベント・屋外催事のライトアップにも使える。付属品アイボルト(対応径:Φ24mm)、カラビナ、三脚、キャリングバッグ、バルーン仕様点灯させると自動的に内部放熱ファンが作動します。三脚は最大3920mmまで伸縮可能、三脚一番広げた状態でW1400mm、コンセントプラグは折りたたみタイプの3pin、二重絶縁、耐衝撃性等級:IK08質量(g)5448、1818(ライトユニット単体)、3635(三脚単体)消費電力(W)100~250スイッチ【オペレーション】AC電源に繋ぐと自動的にON※三段階調光コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×1660×100接続ACアダプタ入力:100V 50/60Hz、ACアダプタ商品電力:100-250W保護等級IP65準拠(耐塵・防噴流)LED高輝度白色チップタイプLED×476個電源タイプAC電源式色(本体)グレー光度(cd)250W:5553、180W:4213c、100W:2466使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)250W:31000、180W:25000、100W:13000照射距離(m)250W:149、180W:129、100W:99電球の種類LEDIP等級65
  • ポータブルバルーンライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    ポータブルバルーンライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)
    質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み)消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5角度(°)【発光】360全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000芯数3芯プラグ100V3芯ポッキンプラグ使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外光色昼白色(5000K)調光方式3段階(100W/180W/250W)直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176)演色指数(Ra)≧80耐雷サージ4kV
  • LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテック

    LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

    東芝ライテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz)コード長さ(m)1.5風速(m/s)設計許容:60芯数3芯防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)電源タイプ電源直結式使用場所屋内外電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
    仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)53.5(200V)定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)60(設計許容)色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 充電式LED投光器 日本光具

    充電式LED投光器

    日本光具
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    ・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
    用途・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内付属品専用AC充電器質量(g)2008電源専用Li-ionバッテリーカートリッジ本体寸法(mm)218×283×195明るさ(Lm)(ハイモード)3500、(ローモード)1750点灯時間(時間)(ハイモード)4、(ローモード)8エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 80W 24V はくでん

    LED投光器 80W 24V

    はくでん
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    消費電力(W)80全光束(Lm)8000以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
  • LEDバーライト L640 はくでん

    LEDバーライト L640

    はくでん
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)16入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • 矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気

    矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W

    矢田電気
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    3日以内出荷
    リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
    用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
  • 50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明としても使用可能です。
    用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9202材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプハイブリッド(AC・バッテリー点灯)、リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V / 9,000mAh)電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5バッテリー容量(Ah)9明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
  • フラット投光器100W MKⅡ 富士倉

    フラット投光器100W MKⅡ

    富士倉
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
    用途現場などの作業灯具に最適です。付属品落下防止ワイヤー質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100角度(°)拡散:100電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)LEDSMD明るさ(Lm)10000防水保護等級IP65
  • trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 薄型LED投光器

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
    コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 Kaz

    輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様

    Kaz
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2912材質LED基盤:スチール、アルミ幅(mm)720直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)1400~2600奥行(mm)470電源(V)AC100~240消費電力(W)210コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)最高高さ(mm)バルーン:2600芯数3芯寿命球:50000h光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)28000電球の種類LED照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ
  • BAT-B52用充電アダプター 日動工業

    BAT-B52用充電アダプター

    日動工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    チャージライトのバッテリーBAT-B52専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。
    適合バッテリーBAT-B52
  • BAT-B52N用充電用ツインジャック 日動工業

    BAT-B52N用充電用ツインジャック

    日動工業
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリーBAT-B52N専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B52Nを2個同時に充電することができます。
  • ハンガービッグアイ用充電アダプター 日動工業

    ハンガービッグアイ用充電アダプター

    日動工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハンガービッグアイBAT-H10W-BELI/BAT-HG10W-BELIの充電アダプターです。買い替え・交換用です。
    適合機種BAT-H10W-BELI、BAT-HG10W-BELI
  • ハンガーチャージライトEX用充電アダプター 日動工業

    ハンガーチャージライトEX用充電アダプター

    日動工業
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷
    ハンガーチャージライトEX専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
    適合機種BAT-LI30H-4H、BAT-LI30H-12H、BAT-H30LI-10H
  • BAT-B36LI用充電アダプター 日動工業

    BAT-B36LI用充電アダプター

    日動工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
    適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX
  • BAT-B52N用充電アダプター 日動工業

    BAT-B52N用充電アダプター

    日動工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    チャージライトのバッテリーBAT-B52N専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。
    適合バッテリーBAT-B52N
  • ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明]

    ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習

    ユニックス[照明]
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    50/60HZ兼用
    用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラスケーブル長(m)5入力電圧(V)AC85~265保護等級IP66機能角度調節可能使用場所屋外明るさ(Lm)28000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト DCC003 MTO

    MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト DCC003

    MTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにくねくね棒を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 MTO

    MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005

    MTO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエロー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スピーカー付きLEDライト フジマック

    スピーカー付きLEDライト

    フジマック(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
    用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 矢田 LED73W 替玉 ルナ2 矢田電気

    矢田 LED73W 替玉 ルナ2

    矢田電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度
    用途夜間作業に消費電力(W)73明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
  • 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    ・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
    用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明などセット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.6消費電力(W)約20コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)発光色昼白色アーム長さ(mm)(ライト除く)約300色温度(K)5000明るさ(Lm)約2100RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>95照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
  • クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
    用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40エコロジー商品省エネ
  • LEDリーフライト2 SK11

    LEDリーフライト2

    SK11(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
    用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
  • 作業用投光器用ガードAT大 日動工業

    作業用投光器用ガードAT大

    日動工業
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50Wシリーズ
  • ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOS

    ガンツ 無段階調光色高演色投光器

    GENTOS
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 赤外線電球 岩崎電気

    赤外線電球

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    欠品中
    高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
    用途工業・家畜飼育トラスコ品番805-2883材質タングステン、硬質ガラス全長(mm)185定格電圧(V)220口金E26外径(Φmm)127定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)250使用場所屋内・屋外(IK形ホルダとの組合せ)標準消費電力料金(円/h)5.5
  • LEDクリップランプ 日動工業

    LEDクリップランプ

    日動工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
    トラスコ品番390-9053セット内容灯具、LED球材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)全長(mm)287電源(V)100消費電力(W)14.9口金E26コード長さ(m)5外径(Φmm)287LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800標準消費電力料金(円/h)0.4
  • ハンガービッグアイLIFE ガード付 日動工業

    ハンガービッグアイLIFE ガード付

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。
    付属品ACアダプタートラスコ品番381-4194本体寸法(mm)奥行171本体寸法(mm)高さ311電池寿命(時間)球:50000バッテリー容量(Ah)6.2光源色昼光色本体寸法(mm)幅148充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)1050RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11点灯時間10
  • ハンガービッグアイLIFE 日動工業

    ハンガービッグアイLIFE

    日動工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。
    付属品ACアダプタートラスコ品番381-4193本体寸法(mm)奥行171本体寸法(mm)高さ311電池寿命(時間)球:50000バッテリー容量(Ah)6.2光源色昼光色本体寸法(mm)幅148充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)1050RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11点灯時間10

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器