絞り込み
防水性能
- IP53
- その他(3)
- 水中形(9)
- 耐水(13)
- 防噴流(61)
- 防水(2)
- 防沫(79)
- 防浸(8)
- 防滴(4)
- 防雨(14)
- 非対応(11)
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
「設置方式」から絞り込む

ザジップスライト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷現場のプロに応える、信頼の一灯。_x000D_。用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。_x000D_。多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。(赤色点滅モードは調光不可)_x000D_。作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。_x000D_。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1?100%表示で一目で確認でき、点灯モードもディスプレイに表示されます。_x000D_。現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。材質アルミ合金/PC/ナイロン定格電圧(V)3.7本体質量(g)189本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×134使用電池リチウムポリマー電池LEDTOP(XPE)/MAIN(COB)バッテリー容量(mAh)2100光束(Lm)[TOP]MAX 2000(TURBO)/[MAIN]MAX 500(HIGH)防水性IP53運転時間【MAIN】3.0時間(HIGH)/7.0時間(MID)/19.0時間(LOW)/70時間以上(Night)/60時間以上(赤色点滅)、【TOP】30秒(TURBO)/2.4時間(HIGH)/2.8時間(MID)/11.0時間(LOW)/60時間以上(Night)