絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
光色
  • 光色グリーン(1)
  • 光色レッド(1)
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 日動工業(5)
  • 富士倉(4)
  • DNライティング(3)
  • ニッケンハードウエア(2)
  • アルバジャパン(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 3M(1)
  • 友屋(1)
  • 日機(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 広配光LEDシリンダーライト2600lm GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光LEDシリンダーライト2600lm

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    軽量化・高効率LEDチップを採用。IP66防水性能、耐サージ機能有。200Vプラグ付き
    寸法(mm)直径26×長さ1200質量(g)340消費電力(W)18定格電圧100/200V角度(°)【発光】300全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000色温度(K)6400使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯*0.75/1.5m耐雷サージ3kV
  • LEDスリムライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDスリムライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷
    棚下や間接照明に使えるLEDスリムライト。ACコンセントから直接電源をとれます。
    付属品本体、取付金具、電源コード定格電圧AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)40000ケーブル長(cm)150演色性(Ra)Ra80
  • 非常用LEDシリンダーライト赤色 GLOBAL(日本グローバル照明)

    非常用LEDシリンダーライト赤色

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
    質量(g)900使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65光色演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • 非常用LEDシリンダーライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    非常用LEDシリンダーライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
    質量(g)900消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

スリムライト・チューブライト