絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • 日機
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 日動工業(5)
  • 富士倉(4)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
  • DNライティング(3)
  • ニッケンハードウエア(2)
  • アルバジャパン(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 3M(1)
  • 友屋(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
  • 直管形LED照明 日機

    直管形LED照明

    日機
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
    材質(本体)ポリカーボネート電源(V)AC100~110消費電力(W)20口金G13全光束(Lm)220寸法(Φ×mm)28.5×1213色温度(K)5700照度(Lx)490使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

スリムライト・チューブライト