絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • 日機
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 富士倉(4)
  • DNライティング(3)
  • 日動工業(2)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
  • ニッケンハードウエア(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • 3M(1)
  • 友屋(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • アルバジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
  • 直管形LED照明 日機

    直管形LED照明

    日機
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    5日以内出荷
    従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
    材質(本体)ポリカーボネート電源(V)AC100~110消費電力(W)20口金G13全光束(Lm)220寸法(Φ×mm)28.5×1213色温度(K)5700照度(Lx)490使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

スリムライト・チューブライト