絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
- 東京メタル(12)
- ELPA(10)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 友屋(2)
- 光商事(2)
- SK11(1)
特価

LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 多目的灯
- スリムライト・チューブライト
- 多目的灯・スリムランプオプション部品