絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • AURORA(共栄商事)(32)
  • 一ノ坪(31)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • オーロラ(23)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(21)
  • MIDAS(17)
  • エレコム(12)
  • Gechic(ゲシック)(11)
  • StarTech.com(8)
  • DMM.com(8)
  • 長尾製作所(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • NBROS JAPAN(7)
  • サンワサプライ(5)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • Ampire(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐荷重最大25kg移動式ディスプレイスタンド VESA規格100mm×200mm対応モデル I ・O DATA(アイオーデータ)

    耐荷重最大25kg移動式ディスプレイスタンド VESA規格100mm×200mm対応モデル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    17,480税込19,228
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。スリムで小回りも利くので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。さらに、100mm×200mmのVESA規格にも対応しました。耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。小型でスリムかつ、キャスターが付いているので移動もスムーズに行うことができます。省スペースで設置できるので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。ケーブルフックが付いているので煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。また、ケーブルホルダーに液晶ディスプレイの電源コードや映像ケーブル、Webカメラの電源ケーブルなどをまとめておくことで複数のケーブルもすっきり収納できます。棚板の下に収納箱が付いているので、ACアダプターや電源タップを収納できます。収納箱の背面の穴からケーブルを通すこともでき、棚板はWebカメラなどを固定できるネジ穴付き。カメラ固定用金具も添付しているので、棚板の上に置いたWebカメラをしっかりと固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイオーデータ)

    サイネージ向けAndroid OS搭載STB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。
    仕様【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5その他【GPU】ARM Mali-G310 V5付属品ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書質量(g)380規格【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4電源DC12V 消費電流:830mA(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×33周波数【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯メモリータイプ:DDR4、メインメモリー:4GB解像度最大3840×2160(60Hz)インターフェイスHDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC
  • アイ・オー・データ機器製AndroidSTB操作用リモコン I ・O DATA(アイオーデータ)

    アイ・オー・データ機器製AndroidSTB操作用リモコン

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    本商品はアイ・オー・データ社製AndroidSTBをリモコン操作できる赤外線リモコンです。AndroidSTBの基本的な操作はもちろん、サイネージ現場で重要な「解像度設定」「再生」「STBの再起動」をワンタッチで行えるボタンを用意しています。アプリを簡単に起動できるようカスタムボタンも4つ搭載し、用途に応じた自由なカスタマイズが可能です。※電池は付属していません。別途単4乾電池×2本をご用意ください。
    質量(g)63(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×140×17※突起部除く通信方式赤外線保証期間初期不良対応2週間のみボタン数22
  • 2点固定式VESAマウンター I ・O DATA(アイオーデータ)

    2点固定式VESAマウンター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    本商品はAndroidSTBといったデバイスを液晶ディスプレイの背面に取り付けできる、2点固定式のVESAマウントキットです。液晶ディスプレイ背面のVESA穴への取付が可能です。75×75mmや100×100mmの一般的なサイズのほか、35mm幅、50mm幅、200mm幅にも対応しており、幅広いシーンで利用いただけます。
    付属品本体固定用ねじ×2本、ディスプレイ固定用ネジ×2本 ※本商品にはディスプレイへの固定用としてM4×10mmサイズのトラスねじを2本付属しています。設置する箇所に合わない場合は、ディスプレイの仕様にあわせて別途ご用意ください。(本商品が対応しているねじの太さはM4/M6/M8です)質量(g)110寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70適合ねじM4、M6、M8板厚(mm)2.5保証期間初期不良対応2週間のみねじ穴間隔(mm)35 / 50 / 75 / 100 / 200
  • キャリブレーションセンサー I ・O DATA(アイオーデータ)

    キャリブレーションセンサー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ディスプレイの高精度なキャリブレーションを行うことができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色が可能です。色を正確にかつ安定して再現させるためのカラーマネージメント機能を備えています。ディスプレイの色彩を正しく表示!
    寸法(mm)65×39×66質量(g)約130ケーブル長(m)1.8対応OSWindows(R)11、Mac OS10.14~12対応機種PC/USBポートを搭載した以下のパソコン・メモリー(4GB以上)・CPU(Intel 第4世代Corei3以上)・ハードディスク(2GB以上のディスク空き容量)ディスプレイ1024×768ピクセル以上の解像度を持つフラットディスプレイ(メーカー問わず)アズワン品番66-0005-38
  • フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具 I ・O DATA(アイオーデータ)

    フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。
    用途省スペースサイネージ利用に最適ブラック適合対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42質量(g)約230耐荷重(kg)2.5ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-FVESA対応〇(100×100)付属品取扱説明書保証期間初期不良交換のみ

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品