絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.8(1)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • オーム電機(47)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(28)
  • 東京メタル(19)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • スワン電器(10)
  • ゼピール(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • ELPA(9)
  • GENTOS(7)
  • 山田照明(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • MotoM(7)
  • エスコ(6)
  • フィリップス(6)
  • CRECOTE(5)
  • 不二貿易(4)
  • オリンピア照明(4)
  • エクスプラス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
    仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き材質ABS電源単三乾電池x4本連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間本体寸法131mmx48mmx57mm光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)約25000時間照射角360度回転式
  • LEDデスクライト サンワダイレクト

    LEDデスクライト

    サンワダイレクト
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
    セット内容充電ケーブル質量(g)720使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/1A連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15光源SAMSUNG製LED色温度(K)3000 / 4000 / 6200バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9充電時間(時間)5コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)バッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)1000光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)30粒調光方式無段階エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト クランプ固定式 サンワダイレクト

    LEDデスクライト クランプ固定式

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
    その他【ACアダプタ】24V/0.625A質量(g)965消費電力(W)12電源AC電源ケーブル長(m)1.8アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410光源昼白色・電球色・白色色温度(K)2700~6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5光束(Lm)900調光方式無段階+4段階エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト

    LEDデスクライト 多関節

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。全体幅約95cmとワイドサイズで、しっかりとデスクを照らします。6ヶ所の関節と、3ヶ所あるLED部で、手元や必要な場所に動かして明るさ範囲を変えることができます。電源をOFFにしても最後に使用したLEDの色・明るさを記憶しています。オートモードが設定でき、環境に合わせて自動で明るさを調整します。
  • LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト

    LEDデスクライト 充電式

    サンワダイレクト
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。折りたたみ式なので、省スペースに収納して持ち運びも簡単です。電池内蔵モデルで、満充電で約13時間使用でき、停電時の防災ライトとしても役立ちます。高演色Ra90で、書類や教材の色味が自然に見え、リビング学習やクラフト作業に最適です。3段階の調色機能で、仕事・読書・リラックスタイムなどシーンに応じた光を選択可能です。各色ごとに無段階で明るさを調整でき、時間帯や用途に合わせて快適な照明環境を実現します。

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト