絞り込み
ブランド
  • オリンピア照明
  • オーム電機(47)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(27)
  • 東京メタル(21)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • スワン電器(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ゼピール(10)
  • ELPA(9)
  • フィリップス(9)
  • 山田照明(9)
  • MotoM(8)
  • GENTOS(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • エスコ(6)
  • 日機(5)
  • CRECOTE(5)
  • 不二貿易(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • トレードワン(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
調光の可否
  • (3)
アーム
  • フレキシブル(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
5~10未満・10~20未満
コード長さ(m)
  • 1.5(3)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(3)
マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプオリンピア照明
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト電球の種類LED電源コード(m)1.5アームフレキシブル調光の可否消費電力(W)12.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)調光方式5段階光源寿命40000時間材質ABS、PC明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1ベース径(Φmm)183
ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライトオリンピア照明
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。 ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。 調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光
用途デスクスタンドライト電球の種類LED消費電力(W)8コード長さ(m)1.5調光の可否材質ABS・PS質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hz色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37光源寿命約30000時間光束(Lm)470明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当USBポート1口/5V2.1A調光方式5段階
マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプオリンピア照明
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト