絞り込み
電球の種類
LED(3)
調光の可否
- ○(3)
アーム
- フレキシブル(2)
色
ブラック(3)
ホワイト(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
コード長さ(m)
- 1.5(3)
1.5
ブランド
- オリンピア照明
- オーム電機(47)
- TAIGASHOJI(大河商事)(25)
- 東京メタル(18)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- スワン電器(10)
- ゼピール(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- ELPA(9)
- GENTOS(7)
- 山田照明(7)
- MotoM(7)
- フィリップス(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 不二貿易(4)
- エクスプラス(4)
- エスコ(3)
- 日機(3)
- トレードワン(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(3)

LEDタッチランプ デスクスタンド
オリンピア照明¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷やわらかな丸みを帯びたフォルムで折り畳みできコンパクト。狭いスペースでも使いやすいデスクスタンドです。光源範囲0~180°と広く、机全体を照らしたい時も手元を照らしたい時も角度を自由に調節可能です。カレンダー、温度を表示する液晶画面があり、背面の設定ボタンで6つの設定ができます、また、液晶はLEDバックライト付きで見やすくなっています。ACアダプター付属のUSB電源のため、パソコンやモバイルバッテリーに接続しても点灯可能です。急な停電時にもモバイルバッテリーを使用することで灯りの確保が可能です。付属品ACアダプター、USBケーブル(1m)材質ABS、PS質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED5(付属のACアダプターを含む値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:90×90×260、90°可動時:90×215×265平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命20000時間光色白定格光束(Lm)250調光範囲3段階
マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ
オリンピア照明¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ
オリンピア照明¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷から6日以内出荷手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト
オリンピア照明¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。 ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。 調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光用途デスクスタンドライト材質ABS・PS質量(kg)1.1消費電力(W)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37光源寿命約30000時間光束(Lm)470明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当USBポート1口/5V2.1A調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可