絞り込み
電球の種類
LED(12)
調光の可否
- ×(7)
- ○(5)
色
ゴールド(2)
ブラック(4)
ベージュ(3)
ホワイト(5)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(4)
コード長さ(m)
- 1.5(4)
- 2.5(7)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- オーム電機(47)
- TAIGASHOJI(大河商事)(28)
- 東京メタル(19)
- スワン電器(10)
- ゼピール(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- ELPA(9)
- GENTOS(7)
- 山田照明(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- MotoM(7)
- エスコ(6)
- フィリップス(6)
- サンワダイレクト(5)
- CRECOTE(5)
- 不二貿易(4)
- オリンピア照明(4)
- エクスプラス(4)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(12)

防雨型バッテリー式タスクライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)質量(kg)0.8高さ(mm)290種類器具:LED一体型構造防雨型定格消費電力(W)2.7色温度(K)2700幅(Φmm)135材質(カバー)アクリル(透明・模様入)ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間タッチスイッチ仕様3段階調光調光方式段調光演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)長さ(mm)282幅(mm)215質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)406材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)消費電力(W)4.3スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です種別器具:LED一体型幅(mm)44色オフホワイト高さ(mm)58材質(本体)アルミスイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト材質(本体)鋼スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から6日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り色白色材質(本体)磁器消費電力(W)7.2スイッチ点灯→常夜灯→消コード長さ(m)1.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)2.1高さ(mm)417-612材質(本体)鋼消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)240-457材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)8.4スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500幅(Φmm)382光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)648調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)質量(kg)3.3色真鍮古味高さ(mm)1509材質(本体)鋼消費電力(W)4.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2400幅(Φmm)560光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350電球の種類LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)1.7色黒色ハンマートン高さ(mm)430材質(本体)鋼消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)320光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ