絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
アーム
  • シングルアーム(2)
調光の可否
  • ×(1)
  • (1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
コード長さ(m)
  • 3
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.8(11)
  • 1.9(1)
  • 2(8)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.43(1)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色GOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)広配光デスクライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94
アームライト コイズミ(小泉成器)アームライトコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クランプライト