LEDクリップライト 昼光色オーム電機当日出荷
省エネ・長寿命のLED使用光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できますLED一体型中間スイッチ照度は1500ルクス(直下30cm)全光束は約520ルーメン
材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520
LEDクリップライト フレキシブルアームオーム電機(5件のレビュー)当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否可
LEDクリップライトオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可
LEDクリップライトオーム電機当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類LED色ホワイトアームフレキシブル調光の可否可消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート光源LED×12灯(交換不可)全光束(Lm)約300(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)63.8照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)調光方式2段階(100%-50%-0)本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約260USBケーブル(m)約1.1質量(g)約285(専用ACアダプター含む)取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
LEDクリップライトオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0取扱説明書(1.29MB)電球の種類LED調光の可否可可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
LEDクリップライト 500Lm 昼白色オーム電機(2件のレビュー)当日出荷
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
セードが180度回転、横向きにもできます
スイッチがセードにありON/OFFしやすい
タッチ式ON/OFFスイッチ
屋内用
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色取扱説明書(1.34MB)電球の種類LED
LEDクリップライトオーム電機当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否可
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機翌々日出荷
コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できるクリップではさんでも、机などに置いても使える3段階調光スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすいヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアームLED一体型USB電源(ACアダプター別売)照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)取扱説明書(1.75MB)
クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥6,048¥5,498