懐中電灯のキータイプとは、小さなライトがキーホルダー型になっていて懐中電灯の役割を果たす照明のことです。小型で軽量なので荷物や作業の邪魔にならず、普段はキーホルダーとして、停電時などの緊急時には暗い所の照明として活躍します。キーリング付きで、カバンやファスナーに取り付けて使うことも可能。LEDタイプは小さくても明るく、省電力で寿命の長いところが魅力です。防雨・防滴型のキーライトは、アウトドアや災害時の照明にも安心して使えます。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
  • コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • キーチェーンライト GKシリーズ GENTOS

    キーチェーンライト GKシリーズ

    GENTOS(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
    付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間電球の種類LED特殊用途防滴
  • キーライト10G GENTOS

    キーライト10G

    GENTOS(12件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
    付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
  • COBカラビナライト 250lm アウトドア 充電式 マグネット 4段階切替(強・弱・点滅) ANTEL

    COBカラビナライト 250lm アウトドア 充電式 マグネット 4段階切替(強・弱・点滅)

    ANTEL(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。最高光束250lm(ブースターモード時)。4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード
    付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムポリマー充電時間(分)約20バッテリー容量(mAh)120光束(Lm)約250点灯時間約2時間(強モード時)
  • キーライト8G GENTOS

    キーライト8G

    GENTOS(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    質量わずか8g!
    付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)約8使用電球LED連続点灯時間約8時間LEDΦ5mm白色LED1灯光束(Lm)15
  • アルミLEDライト&ホイッスル ボウエキ(BOUEKI)

    アルミLEDライト&ホイッスル

    ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    災害や緊急時に便利なライトとホイッスルのセット。高輝度LED使用で明るさ抜群カラビナ付で携帯にも便利アウトドアに災害や緊急時のいざという時にモニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。材質:アルミニウム。サイズ:全長123mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミニウム全長(mm)123梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ
  • COB LEDライト ELPA

    COB LEDライト

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • キーホルダーライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    キーホルダーライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
    付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色バッテリー容量(mAh)225 ×2明るさ(Lm)(最大)20照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5
  • スタイラスリーチ ストリームライト

    スタイラスリーチ

    ストリームライト(6件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
    付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • COB LEDキーライト(小) ELPA

    COB LEDキーライト(小)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機

    コンパクト2WAYライト 600ルーメン

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい、2WAYライト。 直進性が強いライトモード(2回早押し)。 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)。 Wレンズで約600ルーメンの明るさ。 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。 明るさ調節可能。 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH。 ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS。 USB充電式。 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
    付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • LEDバルブライト TMC

    LEDバルブライト

    TMC(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
    材質アルミ・シリコン質量(g)28使用電池LR-44×3個(別売)寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21光束(Lm)15電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5
  • LEDキーライト 2way ELPA

    LEDキーライト 2way

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
    質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCO

    アルミLEDライトキーホルダータイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
    トラスコ品番414-3914全長(mm)38材質(本体)アルミ質量(g)9電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • IMPULSE プリンストン

    IMPULSE

    プリンストン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
    セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間
キーホルダタイプライト