絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(6)
- 100~200未満(4)
使用電池
ボタン電池(1)
単3(2)
単4(8)
電球の種類
LED
白熱電球(1)
全長(mm)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
色
ゴールド(1)
シルバー(1)
パープル(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
防水性能
- 防沫(4)
- 防滴(3)
防沫・防滴
材質(本体)
- アルミ(4)
- 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
- GENTOS(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルファーミラージュ(1)
- オーム電機(2)
- セーブインダストリー(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・ENERGIZER(エナジャイザー)・GENTOS・アイリスオーヤマ・アルファーミラージュ・オーム電機・セーブインダストリー・タジマツール(TJMデザイン)
価格
懐中電灯のペンタイプは、ペン式の携帯できる照明です。アルミLEDライトは、 スイッチを押すと点滅信号を送ることができます。シリコンレンズ採用の高輝度LEDのペンライトは、光を照射面に均一に配光することが特徴です。明るさは強・弱の2段階あり、点滅機能も付いています。胸ポケットに差しやすいようにクリップがついているものもあります。
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50未満(6)
100~200未満(4)

LEDライト ペン型 明るさ120Lm
(41件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミ寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2


LEDペンライト フルークス
GENTOS(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2連続点灯時間約12時間耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDペンライト
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDハンディライト ペン型
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。主要材質アルミニウム点灯時間5時間
LEDペンライト
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付本体質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源電球色系LED×1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100エコロジー商品省エネ
【100ルーメン】LEDペンライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
ポケットツインライト
アルファーミラージュ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。寸法(mm)Φ13×70電源LR44電池3個電球の種類LED
LEDペンライト
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ


1LED ecoミニトーチ(角形)
セーブインダストリー(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷明るさ約35ルーメン!!。球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!用途ライトとして長さ(mm)94