絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(43)
  • パール金属(1,729)
  • EBM(江部松商事)(1,513)
  • TKG(1,014)
  • cotta(885)
  • カンダ[厨房用品](582)
  • 山崎実業(560)
  • 貝印(471)
  • 和平フレイズ(384)
  • SUGICO(スギコ)(374)
  • 下村工業(341)
  • エスコ(325)
  • UK(三宝)(312)
  • アークランドサカモト(304)
  • ヨシカワ(233)
  • 福井クラフト(230)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(203)
  • エムテートリマツ(194)
  • HARIO(174)
  • TAKAGI(高儀)(162)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機

    デジタルクッキングスケール 1kg

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト
    ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g
  • クッキングスケール 2kg計 オーム電機

    クッキングスケール 2kg計

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。最大計量1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示
    付属品保証書付取扱説明書材質(本体)ABS樹脂電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約130(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22計量範囲1~1000g計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
  • 塩分計 塩分計る君 オーム電機

    塩分計 塩分計る君

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
    付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
  • バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利 オーム電機

    バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    食材を新鮮に保存。 小分け保存に便利。 臭い移りを防止。 酸化を軽減。 充電式、小型で持ち運びに便利。 別売の専用ジッパーバッグ/コンテナもあります
    付属品専用ジッパーバッグ(S・M各5枚)、専用ストラップ、USBケーブル(Type-A/Type-C、長さ0.5m)、チャックスライダー、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS+シリコン電源DC5V/2A本体質量(g)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×190×38充電時間4時間(USB PDには対応していません)連続使用可能時間3分自動停止(3分使用後、10分間休ませてください)内蔵電池充電式リチウムイオン電池別売品番専用ジッパーバッグ:Sサイズ…幅160×高さ220mm 10枚入り(型番COK-PSLFS1610C/品番08-5411)、Mサイズ…幅200×高さ250mm 10枚入り(型番 COK-PSLFM1810C/品番 08-5412)専用コンテナ:Sサイズ…850ml(型番 COK-PSLCS850C/品番 08-5413)、Mサイズ…1300ml(型番 COK-PSLCM1300C/品番 08-5414)
  • 1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機

    1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。 最大計量 1kg。 追加計量(0表示機能)付き。 コンパクトサイズで収納しやすい。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 収納しやすい小型設計。 オーバーロード表示、低電力表示
    付属品保証書付取扱説明書ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130(電池含まず)電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22目量1gオートパワーオフ約5分計量範囲1~1000g計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
  • バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850ml オーム電機

    バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850ml

    オーム電機
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ。 電子レンジOK(500W/600W/700W対応)。 冷凍OK。 Sサイズ、容量850ml
    材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)850耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml オーム電機

    バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ。 電子レンジOK(500W/600W/700W対応)。 冷凍OK。 Mサイズ、1300ml
    材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)1300耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Mサイズ 10枚入り オーム電機

    バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Mサイズ 10枚入り

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ。 チャックスライダー付き。 Mサイズ、10枚入り
    付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)200×250耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り オーム電機

    バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り

    オーム電機
    879税込967
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ。 チャックスライダー付き。 Sサイズ、10枚入り
    付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)160×220耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品 オーム電機

    コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    ホッパー分離式、本体から取り外し可能。お手入れ簡単、水洗い可能。オーム電機 コーヒーミル(型番COK-OR100/品番08-1608)専用のホッパーです。
    材質ステンレス、ABS高さ(mm)全体:98、容器部:80質量(g)93口径(Φmm)上部:86、下部:78
  • クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機

    クッキング温度計 角度調節機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    90度の角度調節機能付きで温度が見やすい。検温部の使用温度範囲は-20~250℃。オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き。表示温度を固定するホールド機能付き。マグネット付き。保管に便利なキャップ付き
    材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
  • エッグクッカー オーム電機

    エッグクッカー

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    付属品専用電源コード、カップ、エッグスタンド、保証書付取扱説明書質量(kg)0.8(専用コードを含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)0.7本体寸法(mm)162×168×136定格消費電力(W)300
  • クッキング温度計 折りたたみ式 オーム電機

    クッキング温度計 折りたたみ式

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
    付属品保証書付取扱説明書材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)表示単位0.1℃電池寿命約8ヶ月使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品