絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- タカショー(92)
- TOEX(LIXIL)(41)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(21)
- コイズミ照明(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 岩崎電気(13)
- 東芝ライテック(10)
- キシマ(10)
- DAISHIN(大進)(9)
- オーム電機(7)
- トレードワン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ムサシ(6)
- 不二貿易(5)
- UNISON(ユニソン)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
LED吊り下げライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色本体質量(g)約161全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
あかりクラシック ソーラーパスライト 2WAY
タカショー¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。上部のフックで引っ掛けたり、下の杭部分を抜いて平面な場所に置いたりと様々な設置方法に対応できます。用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)270電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単4形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×46(高さは地中杭を含む)
ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色
タカショー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球色電球色
LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト
YAMAZEN(山善)¥798~税込¥878~1個ほか5日以内出荷お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯材質PP質量(g)150防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプ
YAMAZEN(山善)¥899~税込¥989~1個ほか5日以内出荷風情のある涼しげで粋なデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。直径10cmタイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色材質ガラス、PP質量(g)540防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDソーラーライト RGB変色タイプ piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)¥979~税込¥1,077~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷モールガラス調のおしゃれなデザイン。RGB変色で幻想的な空間を演出。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo ガーデンブリツク 耐衝撃ガラス LEDガーデンブリック RGB変色 3色材質ガラス、ポリスチレン質量(g)230防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDガーデンライト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷土にさして使う明るいセンサーライト。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯。庭先や玄関、家庭菜園などに質量(g)約178(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約300光源LED×2灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
乾電池式LEDガーデンセンサーライト
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き付属品ミニ三脚色ブラック質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)点灯保持時間約10秒防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
ソーラーライト
セトクラフト¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷太陽の光をためて暗くなると自動で明かりを灯してくれます。仕様●本体サイズ:幅17.2×奥行11.7×高さ21.8cm●本体重量:830g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1070g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:プーさん●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付きアズワン品番65-8914-97
マリンライト MRL-M
TOSTEM(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色オータムブラウン高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
ダウンライト DL-G1型 30°
TOSTEM(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷小さくても高機能なダウンライト。フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。用途天井下面施工用/防沫型材質パネル:アクリル材質(本体)アルミダイカスト取付板厚(mm)0.8~3.0
ローポールライト 丸形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/下配光型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)23.3光束(Lm)70
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック
ムサシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラック
ムサシ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)755電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
エクステリアライト GLP1型 ポールライト 拡散配光
四国化成¥30,980税込¥34,0781セット7日以内出荷長い発光部で広範囲に光を届け、しっかりとした明るさを確保。用途防雨型。LED電球(交換可能)。調光不可色ブラックつや消し種類拡散配光消費電力(W)4.3LED色電球色 (2700K)定格電圧 AC V100光束(Lm)(器具)295
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷から92日以内出荷種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ソーラーLEDストリングライト 50球
後藤(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他質量(g)約460スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)電源ソーラーパネルコード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5光源LED×50球バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)バッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間ソーラーパネル出力2V、100mA充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)バッテリー容量(mAh)400充電方式太陽光充電感知方式光センサーピッチ(cm)電球間隔:約15点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から49日以内出荷仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
2分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
延長ケーブル
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
埋設用トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
DC12Vスイッチ
TOEX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。色シャイングレーケーブル長(mm)110
地中配線アジャスター
TOEX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581箱(2個)9日以内出荷地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
エスコートスポットライト
TOEX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定
置き型ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷から10日以内出荷樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
表札灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から5日以内出荷存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面
門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台欠品中さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます種別器具:LED一体型質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト
タカショー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。付属品リモコン材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂色コード:クリア寸法(cm)球間:約5電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内タイマー6時間OFFタイマー付き
ひかりノベーション SUNCHARGE 足もと・花のひかり 2個入り ソーラーライト
タカショー¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。 コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。 屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。 太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス種類花のひかり全光束(Lm)約45色(本体)ブラック高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5
ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト
タカショー¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂種類道のひかり全光束(Lm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2色(本体)グレー
ひかりノベーション 間のひかりセット
タカショー¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能用途エントランスやアプローチライトに。付属品ひかりノベーション専用コントローラー材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
アリス シルエットソーラーライト
タカショー¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)545奥行(mm)128本体質量(kg)0.58使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)2/(RGB)3